Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DIS-S310LX SFP Transceiver1000BaseLX Industrial


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DIS-S310LX SFP Transceiver1000BaseLX Industrial
D-Link DIS-S310LX SFP Transceiver1000BaseLX Industrial
D-Link DIS-S310LX SFP Transceiver1000BaseLX Industrial
D-Link DIS-S310LX SFP Transceiver1000BaseLX Industrial
Artikel-Nr.:
     337-21.14.0400
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DIS-S310LX
EAN/GTIN:
     790069437717
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

1‑port Mini‑GBIC SFP to 1000BaseLX Single‑Mode 10km Fibre Transceiver

  • bis zu 10km
  • -40 ~ 85°C Betriebstemperatur
Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk-Transceiver-Module
Produkttyp:
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Farbe:
grau
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
85 °C
Gewicht:
25 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.057 kg
Bruttogewicht:
0,057
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 29,44*
€ 37,87*
€ 4,98*
ab € 30,17*
€ 38,56*
€ 6,95*
ab € 34,31*
€ 43,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,10*
€ 45,74*
€ 3,90*
ab € 36,18*
€ 45,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.