ASUS PRIME B450-PLUS
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ASUS PRIME B450-PLUS - Motherboard - ATX - Socket AM4 - AMD B450 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: AMD B450 Prozessorsockel: 1 x Socket AM4 Kompatible Prozessoren: Ryzen (unterstützt 1. und 2. Generation Ryzen / Ryzen mit Radeon Vega Graphics) Max. RAM-Größe: 64 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR4, ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 2 x SATA-600, 1 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C Gen 1 + 2 x USB 3.1 Gen 2 + 2 x USB 3.1 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.1 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: Gigabit Ethernet
ASUS PRIME B450–PLUS
Produktbeschreibung:
Prozessor Prozessorhersteller AMD Prozessorsockel
Buchse AM4 Kompatible Prozessoren AMD Athlon,
AMD Ryzen™ 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd
Generation AMD Ryzen™ 3,
AMD Ryzen™ 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd
Generation AMD Ryzen 5,
AMD Ryzen™ 7, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd
Generation AMD Ryzen™ 7,
3rd Generation AMD Ryzen™ 9 Maximale Anzahl an
SMP–Prozessoren 1 Speicher Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4–SDRAM Anzahl der Speichersteckplätze 4 Arbeitsspeicher
Typ DIMM Speicherkanäle Dual–channel ECC Ja Unterstützte
Arbeitsspeichergeschwindigkeit 2133,2400,2666,2800,3000,3200
MHz RAM–Speicher maximal 64 GB Unbuffered Speicher
Ja Merkmale Komponente für PC Motherboardformfaktor
ATX Motherboard Chipsatz Familie AMD Motherboard
Chipsatz AMD B450 Audio–Chip Realtek ALC887–VD2
Audio Kanäle 7,1 Kanäle Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10 Education x64,
Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64,
Windows 10 Pro x64 Interne E/A–Anschlüsse Anzahl
USB 2.0 Schnittstellen 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen
1) Anschlüsse 1 SATA III Anschlüsse 6 Front Panel
Audiostecker Ja Frontpanel–Stecker Ja ATX Stromstecker
(24–pol.) Ja Zahl der EATX Energie Stecker 1 CPU
Ventilatorstecker Ja Zahl der Chassisventilatorstecker
3 Zahl der COM Stecker 1 12–V–Stromanschluss Ja
E/A–Anschlüsse auf der Rückseite Anzahl USB 2.0
Anschlüsse 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl
der Anschlüsse vom Typ A 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C 1 USB 3.2
Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ
A 2 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 1 Anzahl
PS/2 Anschlüsse 1 HDMI–Version 2.0b Anzahl DVI–D–Anschlüsse
1 Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja Ethernet
Schnittstellen Typ Gigabit Ethernet LAN–Controller
Realtek RTL8111H Wake–on–LAN bereit Ja BIOS BIOS–Typ
UEFI AMI BIOS–Speichergröße 128 Mbit ACPI–Version
6.1 Clear CMOS–Jumper Ja Systemverwaltung BIOS
(SMBIOS) Version 3.1 Erweiterungssteckplätze PCI–Express
x1 (Gen 2.x)–Anschlüsse 3 PCI–Express x16 (Gen
3.x)–Anschlüsse 2 Anzahl der M.2 (M)–Steckplätze
1 Grafik Parallele Verarbeitungstechnologie CrossFireX
Maximale Auflösung 4096 x 2160 Pixel Gewicht und
Abmessungen Breite 305 mm Tiefe 234 mm Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel SATA Betriebsanleitung Ja
Treiber enthalten Ja Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–84733020
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Prozessorsockel
Socket AM4
Kompatible Prozessoren
Ryzen (unterstützt 1. und 2. Generation Ryzen / Ryzen mit Radeon Vega Graphics)
Unterstützter RAM
Bustakt
2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz (O.C.), 3000 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Audio
Audio Codec
Realtek ALC887–VD2
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8111H
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 (x16 Mode (mit Ryzen CPU der 1. und 2. Generation); x8 Mode (mit Ryzen mit Radeon Vega Grafikkarte)) ¦ 3 x PCIe 2.0 x1 ¦ 1 x PCIe 2.0 x16 (x4–Modus)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ SATA–600 –anschlussstellen: 2 x 7–Pin Serial ATA ¦ SATA–600 / PCIe 3.0 –anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 ¦ 1 x PS/2–Tastatur/–maus ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x DVI–D ¦ 1 x HDMI ¦ 2 x USB 3.1 Gen 2 ¦ 1 x USB–C Gen1
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x Seriell – Stiftleiste ¦ 1 x SPDIF–Ausgang – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Funktionen
Mehrsprachiges BIOS, ASUS Quiet Thermal Solution, UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, ACPI 6,1 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,1
Sleep / Wake up
Wake–On–LAN (WOL), Wake On PME
Hardwarefeatures
C.P.R. (CPU Parameter Recall), ASUS Q–Design, ESD Guards, Q–DIMM, Q–Slot, CrashFree BIOS 3, 6 Phase Power Design, ASUS DIGI+ VRM, Kühlblech ohne Belüftung, AMD CrossFireX–Technologiesupport, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, ASUS Überspannungsschutz, ASUS SafeSlot Core, ASUS Fan Xpert 4 Core, AMD StoreMI technology, NVM Express RAID support, ASUS Aura Sync
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
1 M.2–Schraube, E/A–Rückabdeckung
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, ASUS AI Charger, ASUS AI Suite III, PC Cleaner, ASUS EZ Flash 3, File Transfer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre