Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-993142220 Herst.-Nr.: CBGP0001C EAN/GTIN: 3661572000231 |
| |
|
| | |
| Evolis Badgy Full kit Farbe Cyan Magenta Gelb Schwarz Overlay Druckerfarbband-Kassette/PVC-Karten-KIt für 100 200 Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Badgy Full kit - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Overlay) - Druckerfarbband-Kassette/PVC-Karten-KIt Produkttyp: Druckerfarbband-Kassette/PVC-Karten-KIt Drucktechnologie: Farbensublimierung Druckfarbe: Farbe (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Overlay) Ergiebigkeit: Bis zu 100 Karten Kompatibel mit: Badgy 100, 200
Evolis Badgy Full kit Farbe Cyan Magenta Gelb Schwarz Overlay Druckerfarbband–Kassette/PVC–Karten–KIt für 100 200 Produktbeschreibung: Manufacturer Code : CBGP0001C. Evolis Ribbon/Identity Card Kit – YMCKO – Dye Sublimation – 100 Cards – 1 Pack.Consumable kit comes complete all the supplies you need for your Badgy100 and Badgy200 printing system to generate personalized color cards in less than a minute. Contents include a YMCKO color ribbon for 100 prints and 100 thick cards. Cards are made of PVC for durable use. With a thickness of 0.76mm (30 mil) (CR–80) credit card–size white cards may be printed on both sides. Technische Details: Verbrauchsmaterial Verbrauchsmaterialtyp Druckerfarbband–Kassette/PVC–Karten–KIt Drucktechnologie Farbensublimierung Farbe Farbe (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Overlay) Kapazität Bis zu 100 Karten Media Im Lieferumfang enthaltene Medien Karten – 100 Informationen zur Kompatibilität Kompatibel mit Badgy 100, 200 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 39,32* | € 53,35* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 39,42* | € 53,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,01* | € 53,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,47* | € 54,84* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 46,02* | € 61,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|