Canon 052 H High Capacity Schwarz Original Tonerpatrone für imageCLASS LBP212 LBP215 MF426 i-SENSYS LBP214 MF421 MF429
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Canon 052 H - mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Patronenleistung: Mit hoher Kapazität Ergiebigkeit: Bis zu 9200 Seiten Kompatibel mit: imageCLASS LBP212dw, LBP214dw, LBP215dw, LBP215x, MF424dw, MF426dw, MF429dw, MF429x; i-SENSYS LBP212dw, LBP214dw, LBP215x, MF421dw, MF426dw, MF429x
Canon 052 H High Capacity Schwarz Original Tonerpatrone für imageCLASS LBP212 LBP215 MF426 i–SENSYS LBP214 MF421 MF429
Produktbeschreibung:
Canon Verbrauchsmaterialien sind umfassend geprüft
und genehmigt,
um eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern.
Features: * Druckt bis zu 9.200 Seiten mit einer
einzigen Cartridge * Eliminiert die Notwendigkeit
der Wartung spezifischer Teile durch das klassische
Canon Cartridge–Design * Die Cartridge lässt sich
ganz einfach durch den Nutzer austauschen – dafür
braucht man keinen Drucktechniker oder ein Support–Team
* Vollständig konform mit der ?Restriction of
Hazardous Substances"–Initiative * Effiziente
und vollständig recycelbare Verpackungen reduzieren
Abfall und CO2–Emissionen Produktbeschreibung:
Canon 052 H – mit hoher Kapazität – Schwarz –
original – Tonerpatrone Produkttyp: Tonerpatrone
Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Patronenleistung:
Mit hoher Kapazität Ergiebigkeit: Bis zu 9200
Seiten Kompatibel mit: imageCLASS LBP212dw,
LBP214dw, LBP215dw, LBP215x, MF424dw, MF426dw,
MF429dw, MF429x; i–SENSYS LBP212dw, LBP214dw, LBP215x,
MF421dw, MF426dw, MF429x Data provided by CNET
Channel Die technischen Daten werden uns von dritter
Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt.
Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
Technische Details:
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Ergiebigkeit
Bis zu 9200 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imageCLASS LBP212dw, LBP214dw, LBP215dw, LBP215x, MF424dw, MF426dw, MF429dw, MF429x ¦ Canon i–SENSYS LBP212dw, LBP214dw, LBP215x, MF421dw, MF426dw, MF429x