Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor OWA Schwarz wiederaufbereitet Tonerpatrone Alternative zu: Lexmark MS81x für MS810de MS810dn MS810dtn MS810n


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor OWA Schwarz wiederaufbereitet Tonerpatrone Alternative zu: Lexmark MS81x für MS810de MS810dn MS810dtn MS810n
Armor OWA Schwarz wiederaufbereitet Tonerpatrone Alternative zu: Lexmark MS81x für MS810de MS810dn MS810dtn MS810n
Artikel-Nr.:
     7405B-992845726
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15636OW
EAN/GTIN:
     3112539606732
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Armor OWA Schwarz wiederaufbereitet Tonerpatrone Alternative zu: Lexmark MS81x für MS810de MS810dn MS810dtn MS810n

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: OWA - Schwarz - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark MS81x) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Ergiebigkeit: Bis zu 25000 Seiten ISO/IEC 19752 Preistyp: Wiederaufbereitet Kompatibel mit: Lexmark MS810de, MS810dn, MS810dtn, MS810n

Armor OWA Schwarz wiederaufbereitet Tonerpatrone Alternative zu: Lexmark MS81x für MS810de MS810dn MS810dtn MS810n

Produktbeschreibung:

Mit Armor Alternativpatronen zu drucken bedeutet, qualitativ gleichwertig und dazu noch umweltbewusster und kostensparender zu drucken. Und darum ist es eben einfach besser!

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Produktfarbe
Schwarz
Produkt_Typ_Test
Toner cartridge
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
1,53 kg
Höhe
312 mm
Breite
392 mm
Verpackungsart
Box
Tiefe
180 mm
Funktionen
Zertifizierung
STMC
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
OEM–Code
522H
Typ
Nein
Kompatibilität
MS 810 de, 810 dn, 810 dtn, 810 n, 811 dn, 811 dtn, 811 n, 812 de, 812 dn, 812 dtn
Mehrfachverpackung
Nein
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Drucktechnologie
Laserdrucken

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 66,53*
€ 89,24*
€ 3,50*
ab € 79,13*
€ 104,59*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 79,14*
€ 104,61*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.