Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP EX900 Solid-State-Disk 250 GB intern M.2 2280 PCI Express 3.0 x4 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP EX900 Solid-State-Disk 250 GB intern M.2 2280 PCI Express 3.0 x4 NVMe
HP EX900 Solid-State-Disk 250 GB intern M.2 2280 PCI Express 3.0 x4 NVMe
Artikel-Nr.:
     7405B-992779572
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2YY43AA#ABB
EAN/GTIN:
     6955914605312
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

HP EX900 Solid-State-Disk 250 GB intern M.2 2280 PCI Express 3.0 x4 NVMe

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP EX900 - Solid-State-Disk - 250 GB - PCI Express 3.0 x4 (NVMe) Typ: Solid-State-Disk - intern Kapazität: 250 GB Formfaktor: M.2 2280 Schnittstelle: PCI Express 3.0 x4 (NVMe) Merkmale: LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, NANDXtend Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 80 mm x 22 mm x 2.4 mm Gewicht: 67.5 g Lokalisierung: Englisch / Europa

HP EX900 Solid–State–Disk 250 GB intern M.2 2280 PCI Express 3.0 x4 NVMe

Produktbeschreibung:

Ausführung: Retail · Bauhöhe: 2.4 mm · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Formfaktor: M.2 Modul 2280 · IOPS Lesegeschwindigkeit (max.): 7405–125000 IOPS · IOPS Schreibgeschwindigkeit (max.): 7405–110000 IOPS · NAS–tauglich: Ja · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.4 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm · RangeSpecAttr_EnergyEfficiency2021: 70 °C · Schnittstellen (Computer/Multimedia): M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 · Serie (Festplatten): EX900 · Speicherkapazität: 250 GB · Transferrate max. (Lesen): 2100 MB/s · Transferrate max. (Schreiben): 1300 MB/s

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid–State–Disk – intern
Kapazität
250 GB
Formfaktor
M.2 2280
Schnittstelle
PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale
LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, NANDXtend
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
2.4 mm
Gewicht
67.5 g
Leistung
SSD–Leistung
100 TB
Interner Datendurchsatz
2100 MBps (lesen)/ 1300 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
7405–125000 IOPS
4 KB Random Write
7405–110000 IOPS
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, CB, FCC, RoHS, KCC, cTUVus, RCM, CE/EMC
Lokalisierung
Englisch / Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 19,10*
€ 26,06*
€ 4,00*
ab € 23,37*
€ 31,59*
9 Tage
18
€ 5,00*
ab € 23,29*
€ 31,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 24,57*
€ 33,11*
Lager 7405
18
€ 1,00*
ab € 27,41*
€ 36,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.