Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP EX900 M.2 250 GB PCI Express 3.0 3D TLC NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP EX900 M.2 250 GB PCI Express 3.0 3D TLC NAND NVMe
HP EX900 M.2 250 GB PCI Express 3.0 3D TLC NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     C2572-2YY43AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2YY43AA#ABB
EAN/GTIN:
     6955914605312
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
250 GB
Schnittstelle:
PCI Express 3.0
Speichertyp:
3D TLC NAND
NVMe:
Ja
Komponente für:
Laptop
NVMe Version:
1.3
Lesegeschwindigkeit:
2100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
1300 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Home x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Zertifizierung:
CE、CB、FCC、cTUVus、KCC、BSMI、VCCI、RoHS、RCM
Breite:
80 mm
Tiefe:
22 mm
Höhe:
2.4 mm
Gewicht:
5.4 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.