Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP MULTIPACK B-T38CMY 3er-Pack High Capacity Gelb Cyan Magenta Tonerpatrone Alternative zu: Brother TN325Y TN325M TN325C für DCP-9055 DCP-9270 HL-4140 HL-4150 HL-4570 MFC-9460 ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KMP MULTIPACK B-T38CMY 3er-Pack High Capacity Gelb Cyan Magenta Tonerpatrone Alternative zu: Brother TN325Y TN325M TN325C für DCP-9055 DCP-9270 HL-4140 HL-4150 HL-4570 MFC-9460 ...
KMP MULTIPACK B-T38CMY 3er-Pack High Capacity Gelb Cyan Magenta Tonerpatrone Alternative zu: Brother TN325Y TN325M TN325C für DCP-9055 DCP-9270 HL-4140 HL-4150 HL-4570 MFC-9460 ...
Artikel-Nr.:
     7405B-992587060
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1243,HC30
EAN/GTIN:
     4011324122244
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera

KMP MULTIPACK B-T38CMY 3er-Pack High Capacity Gelb Cyan Magenta Tonerpatrone Alternative zu: Brother TN325Y TN325M TN325C für DCP-9055 DCP-9270 HL-4140 HL-4150 HL-4570 MFC-9460 MFC-9465 MFC-9970

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: KMP MULTIPACK B-T38CMY - 3er-Pack - mit hoher Kapazität - Gelb, Cyan, Magenta - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN325Y, Brother TN325M, Brother TN325C) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Gelb, Cyan, Magenta Patronenleistung: Mit hoher Kapazität Patronenmerkmale: Chip Enthaltene Menge: 3er-Pack Kompatibel mit: Brother DCP-9055CDN, DCP-9270CDN, HL-4140CN, HL-4150CDN, HL-4570CDW, HL-4570CDWT, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, MFC-9970CDW

KMP MULTIPACK B–T38CMY 3er–Pack High Capacity Gelb Cyan Magenta Tonerpatrone Alternative zu: Brother TN325Y TN325M TN325C für DCP–9055 DCP–9270 HL–4140 HL–4150 HL–4570 MFC–9460 MFC–9465 MFC–9970

Produktbeschreibung:

KMP Toner Kombi–Pack ersetzt Brother TN–325C, TN–325M, TN–325Y Cyan, Magenta, Gelb 3500 Seiten

100% kompatible Tonerkassetten für Laserdrucker und –Multifunktionsgeräte
Hochwertiger Toner "Manufactured in Europe" für optimale Ausdrucke
Vergleichbare Druckqualität zum Original und deutliches Sparpotenzial
36 Monate Hersteller–Garantie
3er–Pack Cyan, Magenta, Gelb

Ob Tintenpatronen, Toner, Farbbänder, Thermo–Transferbänder oder Papiere ? die kompatiblen Produkte von KMP bieten allerhöchste Qualität ? überzeugen Sie sich!

Warum KMP?
Die Tinten und Toner von KMP passen perfekt, sind mindestens genauso farbintensiv und glänzen mit einem unschlagbaren Preisvorteil gegenüber den Tinten und Tonern der Originalhersteller. Entscheiden Sie sich mit gutem Gewissen für KMP!
In Sachen Qualität und Leistungen wollen wir keine Kompromisse eingehen. Auch die Wiederverwertung ist ein zentraler Baustein in unserer Firmenphilosophie. Tonermodule sind sehr robust und bestens dafür geeignet. Wir reinigen sie, ersetzen Verschleißteile durch neue Qualitätskomponenten und statten sie mit hochwertigem Toner aus ? für Ergebnisse wie beim Original, egal ob Brother, Canon, Epson, HP, Kyocera, Lexmark, Samsung und viele andere mehr.

Manufactured in Europe: Flexible Fertigung
Alle Produkte von KMP werden in Europa hergestellt. Auf die Anforderungen des Marktes wollen wir schnell reagieren. In unserem tschechischen Werk haben wir daher die Möglichkeiten zur Herstellung und Lagerung von bis zu 100.000 Tonermodulen pro Monat geschaffen. Die Produktion in Europa gewährleistet uns außerdem die hohe Produktqualität.

36 Monate Hersteller–Garantie: Qualität mit Sicherheit
Unser Ziel ist es, dass Sie sich mit gutem Gewissen für KMP entscheiden können. Bei Fragen stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und eventuelle Reklamationen regeln wir völlig unkompliziert. Auf das gesamte Inkjet–Sortiment gewähren wir Ihnen 36 Monate KMP–Qualitätsgarantie.

Technische Daten:
Ersetzt Original–Typ: TN–325C,TN–325M,TN–325Y · Herst.–Teilenr.: 1243,HC30 · Kurznummer: B–T38 CMY · Passend für Geräte des Herstellers: Brother · Passend für die Modelle (Drucker): HL 4140 CN,HL 4150 CDN,HL 4570 CDWT,HL 4570 CDW,MFC 9460 CDN,MFC 9465 CDN,MFC 9970 CDW,DCP 9055 CDN,DCP 9270 CDN · Seiten–Reichweite (Farbe): 3500 Seiten · Seitenreichweite max.: 3500 Seiten · Tinten–,Toner–, Trommel–Farbe: Cyan,Magenta,Gelb · Tinten–,Toner–Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial–Typ: Toner Kombi–Pack

Hinweis:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.

Technische Details:

Allgemein
Alternative zu
Brother TN325Y, Brother TN325M, Brother TN325C
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Gelb, Cyan, Magenta
Enthaltene Anz.
3er–Pack
Patronenleistung
High Capacity
Patronenmerkmale
Chip
Kapazität
ISO/IEC 19798
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Cyan) – bis zu 3500 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) – bis zu 3500 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) – bis zu 3500 Seiten
Verschiedenes
Farbkategorie
Blau, Purpur, Gelb
Kennzeichnung
MPS–fähig
Herstellergarantie
Service & Support
3 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP–9055CDN, DCP–9270CDN, HL–4140CN, HL–4150CDN, HL–4570CDW, HL–4570CDWT, MFC–9460CDN, MFC–9465CDN, MFC–9970CDW

Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, kmp lasertoner, lasertoner für epson, Tinten & Toner, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 109,87*
€ 140,90*
Frei Haus
ab € 132,84*
€ 169,84*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 132,64*
€ 170,09*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,09*
€ 202,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,17*
€ 195,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,88*
€ 168,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.