Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks Universal Tablet Cable Lock 3M Plate Silver Keyed Sicherheitskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Compulocks Universal Tablet Cable Lock 3M Plate Silver Keyed Sicherheitskit
Compulocks Universal Tablet Cable Lock 3M Plate Silver Keyed Sicherheitskit
Artikel-Nr.:
     7405B-992156751
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     CL15UTL
EAN/GTIN:
     0856282004058
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss

Compulocks Universal Tablet Cable Lock 3M Plate Silver Keyed Sicherheitskit

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Compulocks Universal Tablet Lock with Keyed Cable Lock - Sicherheitskit für Handy, Tablet Produkttyp: Sicherheitskit Bestimmt für: Handy, Tablet Paketinhalt: 2 Schlüssel, Sicherheitskabel (1,8 m), Aufklebesicherungsplatte Farbe: Silber

Compulocks Universal Tablet Cable Lock 3M Plate Silver Keyed Sicherheitskit

Produktbeschreibung:

Manufacturer Code : CL15UTL. Universal Tablet
And Laptop Cable Security Lock Plus Adhesive Security
Plate– by Compulocks – Fits all Tablets and Laptops.iPad
Lock – iPad Mini Lock – iPad2 Lock – New iPad
Lock –iPad 3 Lock and Universal Tablet Lock –
UltraBook Lock – Glue–On Plate – Fits All Tablets
and Smartphones – BEST–SELLER ! The first is a
Glue–On Locking Plate with a built in security slot.
Best seller for stores display units trade shows and more.
This 2 piece best seller includes a glue–on Locking
Plate with a built in security slot and a strong
steel cable which will discourage any thief.
Easy to use: Loop the cable around a fixed object
and secure the locking head into the locking plate
on the tablet/
iPad/ Smartphone.

Technische Details:

Technische Details
Handy–Gerätetyp
Tablet/UMPC
Anzahl
1
Material
Material
Edelstahl
Farbe
Produktfarbe
Edelstahl

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 32,71*
€ 43,64*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 32,76*
€ 43,76*
13 Tage
13
€ 6,29*
ab € 32,87*
€ 43,78*
€ 6,95*
ab € 32,88*
€ 43,78*
Lager 7405
13
€ 1,00*
ab € 40,08*
€ 52,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks
CL37UTL
€ 43,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.