Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Midland XT 70 Adventure PMR446 Sprechfunkgeraete Paar Kofferset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Albrecht Midland XT 70 Adventure PMR446 Sprechfunkgeraete Paar Kofferset
Albrecht Midland XT 70 Adventure PMR446 Sprechfunkgeraete Paar Kofferset
Artikel-Nr.:
     7405B-992133555
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     C1180.01
EAN/GTIN:
     8011869197215
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte

Albrecht Midland XT 70 Adventure PMR446 Sprechfunkgeraete Paar Kofferset

Artikeldetails:

  • Typ: Camping- / Outdoor-Artikel Farbe: Gelb Farbe: Schwarz

Albrecht Midland XT 70 Adventure PMR446 Sprechfunkgeraete Paar Kofferset

Produktbeschreibung:

Frequenz (LOV): 446 MHz · Funkgeräte–Besonderheiten: VOX,Im Koffer,Scan–Funktion,Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer,Anschluss für Mikrofon · Gewicht: 113 g · Kanäle (Funk): 8 PMR,69 LPD · Produkt–Art: PMR/LPD–Handfunkgerät · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33 mm · Sendeleistung: 0.5 W · Übertragungsart: Analog

Technische Details:

Technische Details
Ein–/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Black,Yellow
Wiederaufladbar
Ja
Ton Menge
121
Stromsparmodus
Ja
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Tones–Squelch
CTCSS/DCS
Leistung übertragen
500 mW
Gewicht & Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
58 x 33 x 120 mm
Gewicht
113 g
Energie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Anzahl unterstützter Batterien
3
Akku–/Batteriebetriebsdauer
17 h
Akku–/Batterietyp
AA
Lieferumfang
Gürtelclip
Ja
Anzahl enthaltener Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät
Ja
Batterien enthalten
Ja
Leistung
Anzahl Kanäle
93 Kanäle
Arbeitsfrequenz
433,075 – 446,09375 MHz
Maximale Reichweite
12000 m
Bildschirm
Display–Typ
LCD
Display–Hintergrundbeleuchtung
Ja

Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, funkgeräte midland, funkgerät pmr, Kommunikation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 95,02*
€ 119,63*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 96,80*
€ 122,21*
Frei Haus
ab € 98,00*
€ 124,02*
€ 3,50*
ab € 103,06*
€ 129,06*
Lager 7405
unbekannt
€ 1,00*
ab € 108,28*
€ 136,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.