Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland XT70 Adventure 93Kanäle 433.075 - 446.09375MHz Schwarz - Gelb Funksprechgerät (C1180.01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3424418
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1180.01
EAN/GTIN:
     8011869197215
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte

Hauptmerkmale

Technische Details  
Anzahl Kanäle  93 Kanäle
Arbeitsfrequenz  433.075 - 446.09375
Maximale Reichweite  12000 m
Display-Hintergrundbeleuchtung  Ja
Wiederaufladbar  Ja
Stromsparmodus  Ja
Display-Typ  LCD
Leistung übertragen  500 mW
Ton Menge  121
Tones-Squelch  CTCSS/DCS
Ein-/Ausschalter  Ja
Produktfarbe  Schwarz, Gelb
Automatische Kanalsuchlauf  Ja
  
Energie  
Warnanzeige bei geringem Ladestand  Ja
Akku-/Batterietyp  AA
Anzahl unterstützter Batterien  3
Akku-/Batteriebetriebsdauer  17 h
  
Gewicht und Abmessungen  
Abmessungen (BxTxH)  58 x 33 x 120 mm
Gewicht  113 g
  
Verpackungsinhalt  
Gürtelclip  Ja
Batterien enthalten  Ja
Ladegerät  Ja
Anzahl enthaltener Batterien  2

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Anzahl Kanäle:
93 Kanäle
Arbeitsfrequenz:
433.075 - 446.09375
Maximale Reichweite:
12000 m
Display-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Wiederaufladbar:
Ja
Stromsparmodus:
Ja
Display-Typ:
LCD
Leistung übertragen:
500 mW
Ton Menge:
121
Tones-Squelch:
CTCSS/DCS
Ein-/Ausschalter:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Gelb
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand:
Ja
Akku-/Batterietyp:
AA
Anzahl unterstützter Batterien:
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
17 h
Abmessungen (BxTxH):
58 x 33 x 120 mm
Gürtelclip:
Ja
Batterien enthalten:
Ja
Ladegerät:
Ja
Anzahl enthaltener Batterien:
2
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, funkgeräte midland, funkgerät pmr, midland, 1180, c118001, adventure, c1180.01, c1180, kofferset, xt70, 93kanäle, 433.075, 446.09375mhz, schwarz, gelb, funksprechgerät, 09375, 93kanle, 433075, 44609375mhz, funksprechgert, 09375mhz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 95,02*
€ 119,63*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 96,80*
€ 122,21*
Frei Haus
ab € 98,00*
€ 124,02*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 103,06*
€ 129,06*
6 Tage
unbekannt
€ 1,00*
ab € 108,28*
€ 136,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.