Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland XT70 Adventure Funksprechgerät 93 Kanäle 433.075 - 446.09375 MHz Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midland XT70 Adventure Funksprechgerät 93 Kanäle 433.075 - 446.09375 MHz Schwarz, Gelb
Midland XT70 Adventure Funksprechgerät 93 Kanäle 433.075 - 446.09375 MHz Schwarz, Gelb
Midland XT70 Adventure Funksprechgerät 93 Kanäle 433.075 - 446.09375 MHz Schwarz, Gelb
Midland XT70 Adventure Funksprechgerät 93 Kanäle 433.075 - 446.09375 MHz Schwarz, Gelb
Midland XT70 Adventure Funksprechgerät 93 Kanäle 433.075 - 446.09375 MHz Schwarz, Gelb
Midland XT70 Adventure Funksprechgerät 93 Kanäle 433.075 - 446.09375 MHz Schwarz, Gelb
Midland XT70 Adventure Funksprechgerät 93 Kanäle 433.075 - 446.09375 MHz Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36190508
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1180.01
EAN/GTIN:
     8011869197215
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
93 Kanäle
Funkfrequenz
433.075 - 446.09375 MHz
Maximale Reichweite
12000 m
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
113 g
Abmessungen (BxTxH)
58 x 33 x 120 mm
Technische Details
Stromsparmodus
Ja
Leistung übertragen
500 mW
Anzahl Töne
121
Tones-Squelch
CTCSS/DCS
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Gürtelclip
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Energie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
17 h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.