Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL048600v2 1000Mbit/s Schwarz 1 Gbps Ethernet PoE 3 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET ALL048600v2 1000Mbit/s Schwarz 1 Gbps Ethernet PoE 3 HE
ALLNET ALL048600v2 1000Mbit/s Schwarz 1 Gbps Ethernet PoE 3 HE
Artikel-Nr.:
     7405B-992106951
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL048600V2
EAN/GTIN:
     4038816054371
Suchbegriffe:
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
poe repeater

ALLNET ALL048600v2 1000Mbit/s Schwarz 1 Gbps Ethernet PoE 3 HE

Artikeldetails:

  • Netzwerkstandards: Ethernet Netzwerkstandards: Power over Ethernet Rack Höheneinheiten: 3 Portzahl: Sonstige Portzahl Typ: Repeater Übertragungsrate: 1Gbps Netzwerkports: RJ-45

ALLNET ALL7405–048600v2 1000Mbit/s Schwarz 1 Gbps Ethernet PoE 3 HE

Produktbeschreibung:

Highlights:
2x Gigabit Ethernet ports PoE (Daten und Strom)
LT PoE++, IEEE802.3 at+/at/af
bis zu 6 Repeater kaskadierbar
 ,Power over Ethernet, einfach um 100m erweitern.Der
Power Over Ethernet Repeater ALLNET ALL7405–048600
erweitert die PoE– und Netzwerkreichweite um 100m.
Je nach PoE Eingangsleistung kö,nnen bis zu
6 Repeater hintereinander verbunden werden.
Wir empfehlen z.B. den ALLNET ALL7405–048900 LT PoE
Injektor fü,r die Ausgangsleistung.Technische Daten:
Element
Spezifikation
Unterstü,tzte Standards:
LT PoE++
IEEE802.3af Power over Ethernet
IEEE802.3at Power over Ethernet
IEEE802.3 10BaseT
IEEE802.3u 100BaseTX
IEEE 802.3ab 1000BaseT
Anschlü,sse:
1x RJ45 Eingang (Daten und Strom)
1x RJ45 Ausgang (Daten und Strom)
LED Indikatoren:
Power / PoE Act/Status
Spannungseingang:
PoE 36~57V
Spannungsausgang:
LT PoE++, 802.3af/at/at+
Stromverbrauch:
System: 2,1A (Max.120W), StandBy: typ. 1,5W
Gehä,use:
Metallgehä,use, Wandmontage mö,glich
Maß,e:
Lä,nge/Breite/Hö,he: 200 x 80 x 36 mm
Gewicht:
253g (o. Netzteil und Verpackung)
Umgebung:
Temperatur Betrieb: 0 ~ 50 °,C
Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10% ~ 90% (nicht kondensierend)
Temperatur Aufbewahrung: –40 ~ 70 °,C
Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: 5% ~ 90% (nicht kondensierend)
Kennzeichnung:
CE

Technische Details:

Datenübertragung
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzwerk
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
2
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 50 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90 %
Merkmale
Material
Metall
Wandmontage
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED–Anzeigen
PoE,Power,Status
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
80 x 200 x 36 mm
Gewicht
253 g
Leistung
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
406
€ 6,00*
ab € 96,09*
€ 100,04*
4 Tage
406
€ 8,00*
ab € 96,09*
€ 100,04*
€ 8,50*
ab € 106,56*
€ 110,98*
Lager 7405
405
€ 1,00*
ab € 110,12*
€ 114,67*
€ 5,95*
ab € 115,76*
€ 120,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.