Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL048600v2 1000Mbit/s Schwarz (ALL048600v2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4818343
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL048600v2
EAN/GTIN:
     4038816054371
Suchbegriffe:
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
poe repeater

Produkttext

Highlights: - 2x Gigabit Ethernet ports PoE (Daten und Strom) - LT PoE++, IEEE802.3 at+/at/af - bis zu 6 Repeater kaskadierbar Power over Ethernet, einfach um 100m erweitern. Der Power Over Ethernet Repeater ALLNET ALL048600 erweitert die PoE- und Netzwerkreichweite um 100m. Je nach PoE Eingangsleistung können bis zu 6 Repeater hintereinander verbunden werden. Wir empfehlen z.B. den ALLNET ALL048900 LT PoE Injektor für die Ausgangsleistung.

Hauptmerkmale

Datenübertragung  
Maximale Datenübertragungsrate  1000 Mbit/s
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Netzstandard  IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Verkabelt
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  2
  
Merkmale  
Material  Metall
Wandmontage  Ja
Produktfarbe  Schwarz
LED-Anzeigen  PoE, Leistung, Status
  
Leistung  
Power over Ethernet (PoE)  Ja
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  10 - 90%
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  5 - 90%
  
Zertifikate  
Zertifizierung  CE
  
Gewicht und Abmessungen  
Abmessungen (BxTxH)  80 x 200 x 36 mm
Gewicht  253 g

GPSR

GPRS Hersteller  ALLNET GmbH Computersysteme
GPSR Anschrift  Maistraße 2, Germering, 82110, Deutschland
GPSR E-Mail  info@allnet.de

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Material:
Metall
Wandmontage:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
PoE, Leistung, Status
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90%
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90%
Zertifizierung:
CE
Abmessungen (BxTxH):
80 x 200 x 36 mm
Weitere Suchbegriffe: all048600v2, 048600, allnet, repeater, gigabit, at++/ltpoe, 1000, atltpoe, ltpoe, all048600v2., maximale, datenübertragungsrate:, mbit/s., netzstandard:, ieee, 802.3u., übertragungstechnik:, verkabelt., material:, metall, produktfarbe:, schwarz, ledanzeigen:, leistung, status., zertifizierung:
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
406
€ 6,00*
ab € 97,54*
€ 123,40*
3 Tage
406
€ 8,00*
ab € 97,54*
€ 123,40*
€ 3,50*
ab € 108,03*
€ 136,89*
5 Tage
405
€ 1,00*
ab € 111,59*
€ 141,39*
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 117,24*
€ 148,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.