Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL048600v2 / PoE Gigabit Repeater PoE++ 90W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET ALL048600v2 / PoE Gigabit Repeater PoE++ 90W
ALLNET ALL048600v2 / PoE Gigabit Repeater PoE++ 90W
Artikel-Nr.:
     1085-131701
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL048600v2
EAN/GTIN:
     4038816054371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
poe repeater

Highlights:

  • 2x Gigabit Ethernet ports PoE (Daten und Strom)
  • LT PoE++, IEEE802.3 at+/at/af
  • bis zu 6 Repeater kaskadierbar

Power over Ethernet, einfach um 100m erweitern.

Der Power Over Ethernet Repeater ALLNET ALL048600 erweitert die PoE- und Netzwerkreichweite um 100m. Je nach PoE Eingangsleistung können bis zu 6 Repeater hintereinander verbunden werden. Wir empfehlen z.B. den ALLNET ALL048900 LT PoE Injektor für die Ausgangsleistung.

Technische Daten:

Element

Spezifikation

Unterstützte Standards:

LT PoE++ IEEE802.3af Power over Ethernet IEEE802.3at Power over Ethernet IEEE802.3 10BaseT IEEE802.3u 100BaseTX IEEE 802.3ab 1000BaseT

Anschlüsse:

1x RJ45 Eingang (Daten und Strom) 1x RJ45 Ausgang (Daten und Strom)

LED Indikatoren:

Power / PoE Act/Status

Spannungseingang:

PoE 36~57V

Spannungsausgang:

LT PoE++, 802.3af/at/at+

Stromverbrauch:

System: 2,1A (Max.120W), StandBy: typ. 1,5W

Gehäuse:

Metallgehäuse, Wandmontage möglich

Maße:

Länge/Breite/Höhe: 200 x 80 x 36 mm

Gewicht:

253g (o. Netzteil und Verpackung)

Umgebung:

Temperatur Betrieb: 0 ~ 50 °C Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10% ~ 90% (nicht kondensierend) Temperatur Aufbewahrung: -40 ~ 70 °C Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: 5% ~ 90% (nicht kondensierend)

Kennzeichnung:

CE

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
406
€ 6,00*
ab € 97,54*
€ 123,40*
3 Tage
406
€ 8,00*
ab € 97,54*
€ 123,40*
€ 3,50*
ab € 108,03*
€ 136,89*
5 Tage
405
€ 1,00*
ab € 111,59*
€ 141,39*
€ 5,95*
ab € 117,24*
€ 148,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.