Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET VDSL2/ADSL Bridge Modem mit Vectoring Router 0,1 Gbps xDSL Firewall RJ-11 RJ-45 Plug and Play 3 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET VDSL2/ADSL Bridge Modem mit Vectoring Router 0,1 Gbps xDSL Firewall RJ-11 RJ-45 Plug and Play 3 HE
ALLNET VDSL2/ADSL Bridge Modem mit Vectoring Router 0,1 Gbps xDSL Firewall RJ-11 RJ-45 Plug and Play 3 HE
Artikel-Nr.:
     7405B-992067945
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-BM200VDSL2V
EAN/GTIN:
     4038816067678
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router

ALLNET VDSL2/ADSL Bridge Modem mit Vectoring Router 0,1 Gbps xDSL Firewall RJ-11 RJ-45 Plug and Play 3 HE

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ALLNET ALL-BM200VDSL2V - DSL-Modem Gerätetyp: DSL-Modem - Ethernet 100 Formfaktor: Extern Max. Datenübertragungsrate: 100 Mbps Digital Signaling Protocol: ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL2 Protokolle und Spezifikationen: ITU G.994.1 (G.hs), ITU G.992.1 (G.DMT) Annex B, ITU G.993.1, ITU G.993.2, ITU G.992.5 Annex B, ITU G.992.3 Annex B, ITU G.992.5 Annex J, ITU G.992.3 Annex J, ITU G.993.5, ITU G.992.2 (G.Lite) Annex B, ITU G.992.4 Annex B Netzwerk: Ethernet, Fast Ethernet - 100 Mbps Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,5 cm x 3,5 cm x 10,5 cm

ALLNET VDSL2/ADSL Bridge Modem mit Vectoring Router 0,1 Gbps xDSL Firewall RJ–11 RJ–45 Plug and Play 3 HE

Produktbeschreibung:

VDSL2 Plug and Play Bridge Modem fü,r Provider
VDSL Anschlü,sse wie ,z.B.
Telekom, Vodafone, QSC etc. ,
Bridge–Modem nach VDSL2–Standard und ADSL fü,r
hohen Datendurchsatz
Automatische Geschwindigkeitseinstellung fü,r VDSL2–Port
Zukunftssichere VDSL2–Technik bis 100Mbps mit Vectoring
ADSL &, VDSL kompatibel
Vectoring kompatibel
inkl. Netzteil und TAE–Adapter ,Das ALLNET
ALL–BM200VDSL2V ist ein VDSL2 Bridge Modem,
welches Ihnen auf schnelle und einfache Weise
Zugang ,zum VDSL2 oder ADSL Internet ermö,glicht.Das
Modem wird einfach mit einem Breitband–Router,
Firewall PC oder MAC verbunden. Weitere Einstellungen
wie VLAN ID´,s mü,ssen in der Weboberflä,che
durchgefü,hrt werden.Am LAN Port/Anschluss
muss nur noch ihr Router/Firewall/PC etc.
angeschlossen werden. ,Technische Details: ,
Element
Spezifikation
Chipsatz:
Broadcom ,BCM63381+BCM6303
Physical Interface:
IEEE 802.3 10Base–T, 802.3u 100Base–TX
1x RJ–45 10/100Mbps LAN
1x RJ11 WAN Port
Reset Button (Factory Reset)
Standards:
VDSL2,VDSL,ADSL2+,ADSL2,ADSL
ITU–T G.992.1 (G.dmt), supporting Annex B
ITU –TG.992.2 (G.lite), supporting Annex ,
B
ITU–T G.992.3 (G. dmt.bis), supporting Annex B,
Annex J
ITU–T G.992.4 (G.lite.bis), supporting Annex B
ITU–T G.992.5 (ADSL2+), supporting Annex B, Annex J
ITU–T G.993.2(G.vdsl2) (Profile 8a, 8b, 8c, 8d,
12a,12b,17a)
ITU–T G.993.5 Vectoring (Profile 30a)
ITU–T G.994.1 (G.hs) and G.993.1 VDSL
Indicators:
Power,LAN1/2,DSL,INET
Features:
– Supports G.993.5 Vectoring
– Interoperable with major VDSL2 chipsets
– Supports up to VDSL2 profie 30a
– Supports up to 100 Mbps symmetric
– 802.1q VLAN tagging
– Configuration
– TR69: Manage settings and updates remotely from
any end equipment – Default: off
Power:
DC 12V
Dimensions:
145 x 105 x 35 mm
Temperature:
0~40°, C (Operating), –30 ~60°, C (Storage)
Humidity:
10 – 90% non–condensing
Marks:
CE, RoHS Compliant

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
DSL–Modem
Formfaktor
Extern
Modem
Bus
Ethernet 100
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Prozessor
Broadcom
Speicher
32 MB
Max. Datenübertragungsrate
100 Mbps
Digital Signaling Protocol
ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL2
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.994.1 (G.hs), ITU G.992.1 (G.DMT) Annex B, ITU G.993.1, ITU G.993.2, ITU G.992.5 Annex B, ITU G.992.3 Annex B, ITU G.992.5 Annex J, ITU G.992.3 Annex J, ITU G.993.5, ITU G.992.2 (G.Lite) Annex B, ITU G.992.4 Annex B
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll
PPPoE, PPPoA, IPoA
Leistungsmerkmale
DHCP–Client
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Telefonleitung – RJ–11 ¦ 1 x 100Base–TX – RJ–45
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Produktzertifizierungen
RoHS
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
14,5 cm
Tiefe
3,5 cm
Höhe
10,5 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
600 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Router, VDSL Modem, VDSL Router, allnet adsl modem, adsl modem, dsl router vlan, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1552
€ 6,00*
ab € 49,67*
€ 67,04*
3 Tage
1552
€ 8,00*
ab € 49,84*
€ 67,04*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 52,21*
€ 70,35*
Lager 7405
unbekannt
€ 1,00*
ab € 58,91*
€ 77,93*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.