VDSL2 Plug and Play Bridge Modem für Provider VDSL Anschlüsse wiez.B. Telekom, Vodafone, QSC etc.
- Bridge-Modem nach VDSL2-Standard und ADSL für hohen Datendurchsatz
- Automatische Geschwindigkeitseinstellung für VDSL2-Port
- Zukunftssichere VDSL2-Technik bis 100Mbps mit Vectoring
- ADSL & VDSL kompatibel
- Vectoring kompatibel
- inkl. Netzteil und TAE-Adapter
Das ALLNET ALL-BM200VDSL2V ist ein VDSL2 Bridge Modem, welches Ihnen auf schnelle und einfache Weise Zugangzum VDSL2 oder ADSL Internet ermöglicht.
Das Modem wird einfach mit einem Breitband-Router, Firewall PC oder MAC verbunden. Weitere Einstellungen wie VLAN ID´s müssen in der Weboberfläche durchgeführt werden.
Am LAN Port/Anschluss muss nur noch ihr Router/Firewall/PC etc. angeschlossen werden.
Technische Details:
Element
Spezifikation
Chipsatz:
BroadcomBCM63381+BCM6303 Physical Interface:
IEEE 802.3 10Base-T, 802.3u 100Base-TX
1x RJ-45 10/100Mbps LAN
1x RJ11 WAN Port
Reset Button (Factory Reset)
Standards:
VDSL2,VDSL,ADSL2+,ADSL2,ADSL
ITU-T G.992.1 (G.dmt), supporting Annex B
ITU -TG.992.2 (G.lite), supporting Annex B
ITU-T G.992.3 (G. dmt.bis), supporting Annex B, Annex J
ITU-T G.992.4 (G.lite.bis), supporting Annex B
ITU-T G.992.5 (ADSL2+), supporting Annex B, Annex J
ITU-T G.993.2(G.vdsl2) (Profile 8a, 8b, 8c, 8d, 12a,12b,17a)
ITU-T G.993.5 Vectoring (Profile 30a)
ITU-T G.994.1 (G.hs) and G.993.1 VDSL
Indicators:
Power,LAN1/2,DSL,INET
Features:
- Supports G.993.5 Vectoring
- Interoperable with major VDSL2 chipsets
- Supports up to VDSL2 profie 30a
- Supports up to 100 Mbps symmetric
- 802.1q VLAN tagging
- Configuration
- TR69: Manage settings and updates remotely from any end equipment - Default: off
Power:
DC 12V
Dimensions:
145 x 105 x 35 mm Temperature: 0~40° C (Operating), -30 ~60° C (Storage) Humidity: 10 - 90% non-condensing Marks: CE, RoHS Compliant