Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax WL-AP Pro Access Point AC1300 Power over Ethernet PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edimax WL-AP Pro Access Point AC1300 Power over Ethernet PoE
Edimax WL-AP Pro Access Point AC1300 Power over Ethernet PoE
Artikel-Nr.:
     7405B-992062090
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     CAP1300
EAN/GTIN:
     4717964702753
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Edimax WL-AP Pro Access Point AC1300 Power over Ethernet PoE

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Edimax Pro CAP 1300 - Funkbasisstation Gerätetyp: Funkbasisstation Formfaktor: Wand- / Deckenmontage Data Link Protocol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz Zubehör im Lieferumfang: Deckenmontagesatz, T-Schienen Montagekit Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung: PoE Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,6 cm x 17,6 cm x 3,2 cm Gewicht: 342 g

Edimax WL–AP Pro Access Point AC1300 Power over Ethernet PoE

Produktbeschreibung:

AC1300 Wave 2 Dual–Band Gigabit PoE–Access Point für die Deckenmontage CAP1300

Schnelles 802.11AC Wave 2 Dual–Band
Effizientes MU–MIMO
Hochleistungs–WLAN
Kompaktes & robustes Gehäuse
Große Reichweite & hohe Signaldichte
Unterstützt mehrere SSIDs für das Sicherheitsmanagement
802.11r/k schnelles Roaming
Power over Ethernet
Integrierter RADIUS–Server
Optimal für Businessanwendungen
Zentrales Management

Leistungsstarke Lösung für das moderne Business
Der CAP1300 ist eine leistungsstarke WLAN– Lösung, entwickelt für den Einsatz im Bereich SMB, für die eine hervorragende Netzwerkleistung Grundvoraussetzung ist. Das Produkt unterstützt die neuste 3x3 IEEE 802.11AC Wave 2 Technologie für die simultane Dual– Band WLAN Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 1300Mbit/s.
Das Gerät unterstützt MU–MIMO (Multiple User ? Multiple In Multiple Out) und Beamforming. Für Zuverlässigkeit und Leistung sorgen AirTime Fairness, Band Steering und eine verbesserte WLAN– Reichweite. Kombiniert mit der industriellen Verarbeitung, der Leistungsfähigkeit mit schneller WLAN–. Datenübertragung, der benutzerfreundlichen Bedienung und vielen weiteren Merkmalen, wie z.B. das praktische Set für die Deckenmontage, bildet der CAP1300 die ideale Lösung für Unternehmen.

Die Edimax Pro Serie bietet ein breites Spektrum potenzieller Anwendungen für Unternehmen, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser und Hotels, die Sicherheit, Flexibilität und Geschwindigkeit benötigen.
Die Kapazität der hohen Signaldichte ist für bis zu 200 Klienten ausgelegt, die gleichzeitig im Intranet bzw. im Internet arbeiten. Ideal für BYOD (Bring Your Own Device) ? Arbeitsplätze oder andere Umgebungen, mit einer großen Anzahl an mobilen Klienten und Geräten.
Mehrere SSIDS können für die einzelnen Abteilungen oder Benutzergruppen konfiguriert werden und der integrierte Radiusserver ermöglich eine zusätzliche Verifizierung mit einer skalierbaren AP Gruppenarchitektur, für die zentrale Verwaltung der eingebundenen Access Points. Für die Flexibilität im Einsatz sorgen zudem 802,11r/k Fast Roaming, für die nahtlosen Übergänge zwischen den Access Points, Power over Ethernet Support (PoE) und eine intuitive, web–basierte Management–Benutzeroberfläche mit umfangreichen Management Optionen für die Netzwerkadministratoren von Unternehmen.

Wenn Leistung und Sicherheit für Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind, braucht man Produkte, die genau diesen Anforderungen entsprechen. Die Edimax Pro Serie wurde eigens dazu entwickelt, um Unternehmen zu unterstützen und die Konnektivität zu liefern, die tagtäglich verlässlich vorhanden sein muss, wobei Sicherheit und Effektivität garantiert sind.

Überragendes leistungsstarkes WLAN
Unterstützt IEEE 802.11ac Wave 2 simultanes–Dual– Band mit Geschwindigkeiten von bis zu 1300Mbit/s (2,4 GHz bei 400Mbit/s und 5 GHz bei 867Mbit/s), für Daten mit hoher Bandbreite oder für die Video–Übertragung.

Bedient effizient mehrere Geräte
Verbindet mehrere Geräte gleichzeitig mit zwei räumlichen MU–MIMO–Streams und verbessert die Effizienz des WLAN.

Optimale WLAN–Leistung
Zeichnet sich aus durch Beamforming, AirTime Fairness, einen verbesserten Band Steering WLAN–Bereich, Zuverlässigkeit und Leistung. Zeichnet sich aus durch Beamforming, AirTime Fairness ein verbessertes WLAN durch Band– Steering, sowie Zuverlässigkeit und Leistung.

Ideale Wahl für kleine und mittlere Unternehmen
Geeignet für ein breites Spektrum kommerzieller Anwendungen, wie z.B. Büros, Hotels, Konferenzräume, Schulen, Universitäten, Urlaubsorte, Einzelhandel und vieles mehr

Technische Daten:
Antennentyp: 2x integriert · Dual–Band–fähig: 2,4 GHz und 5 GHz · Netzwerkgeräte–Art (Kategorisierung): PoE WLAN Access–Point · PoE–Standard: IEEE 802.3af (12.95 W) · Produktabmessung, Breite: 176 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Tiefe: 176 mm · Schnittstellen: Gigabit–LAN: 2 x · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben,über Netzwerk (PoE) · Typ (Hersteller–Typ): CAP1300 · WLAN Standard: IEEE802.11ac,IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n · WLAN–Frequenz: 2,4 GHz,5 GHz · WLAN–Übertragungsrate 2,4 GHz: 400 MBit/s · WLAN–Übertragungsrate 5 GHz: 867 MBit/s · WLAN–Übertragungsrate gesamt: 1.300 MBit/s

Lieferumfang:
AC1300 Deckenmontage PoE Access Point,Deckenbefestigung & T–Schienenmontage–Halterungsset,12V / 1A Netzadapter,Ethernetkabel,CD (Benutzerhandbuch & Mehrsprachige Schnellinstallationsanleitung) / Gedruckte Schnellinstallationsanleitung in Englisch

Technische Details:

Leistung
Datenübertragungsrate (Maximum)
1267 Mbit/s
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11e,IEEE 802.11g,IEEE 802.11k,IEEE 802.11n,IEEE 802.11r,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3af,IEEE 802.3az
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Zahl der Benutzer
100 Benutzer
MIMO
Ja
MIMO–Typ
Multi User MIMO
Empfängersensitivität
–93 dBm
Quality of Service (QoS) Support
Ja
VLAN–Unterstützung
Ja
WLAN–Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Reset–Knopf
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
2
DC–Anschluss
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
PEAP,SNMP,SNMPv3,WEP,WPA,WPA2
MAC Adressen Filtern
Ja
Anzahl der SSID–Unterstützung
32
Antenne
Antennentyp
PIFA
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Anzahl der Antennen
4
Energie
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromversorgung
11 W
Design
Eingebaut
Nein
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke
Kabelsperre–Slot
Ja
Slot–Typ Kabelsperre
Kensington
LED–Anzeigen
Ja
Software
Hidden Service Set Identifier (SSID)
Ja
Schnelles Roaming
Ja
STA Isolation (selbes VLAN)
Ja
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 90%
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Gewicht & Abmessungen
Breite
176 mm
Tiefe
176 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
342 g
Lieferumfang
AC–Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ–45)
Montageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja

Weitere Suchbegriffe: edimax access point, access point, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,94*
€ 134,99*
€ 6,78*
ab € 107,47*
€ 136,23*
€ 3,50*
ab € 113,61*
€ 144,82*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 115,98*
€ 148,19*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 120,42*
€ 152,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,95*
€ 176,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.