Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax Pro CAP 1300 - Drahtlose Basisstation - Wi-Fi - Dualband - Wand- / Deckenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edimax OAP1300 WLAN Access Point 1266 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax OAP1300 WLAN Access Point 1266 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax OAP1300 WLAN Access Point 1266 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax OAP1300 WLAN Access Point 1266 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax OAP1300 WLAN Access Point 1266 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax OAP1300 WLAN Access Point 1266 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax OAP1300 WLAN Access Point 1266 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax OAP1300 WLAN Access Point 1266 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax OAP1300 WLAN Access Point 1266 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     2753I-3986207
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     CAP1300
EAN/GTIN:
     4717964702753
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Übersicht

Kurzinfo  Edimax Pro CAP 1300 - Drahtlose Basisstation - Wi-Fi - Dualband - Wand- / Deckenmontage
Gruppe  Netzwerkgeräte
Hersteller  Edimax
Hersteller Art. Nr.  CAP1300
Modell  Pro CAP 1300
EAN/UPC  4717964702760

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Edimax Pro CAP 1300 - drahtlose Basisstation
Gerätetyp  Drahtlose Basisstation
Formfaktor  Wand- / Deckenmontage
Data Link Protocol  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz
Zubehör im Lieferumfang  Deckenmontagesatz, T-Schienen Montagekit
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.6 cm x 17.6 cm x 3.2 cm
Gewicht  342 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Drahtlose Basisstation
Breite  17.6 cm
Tiefe  17.6 cm
Höhe  3.2 cm
Gewicht  342 g
  
Netzwerk  
Formfaktor  Wand- / Deckenmontage
Anschlusstechnik  Kabellos
Datenübertragungsrate  1300 Mbps
Data Link Protocol  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll  PPTP, L2TP, IPSec
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz
Statusanzeiger  Stromversorgung, Diagnose
Leistungsmerkmale  Power Over Ethernet (PoE), VPN-Support, VLAN-Unterstützung, verwaltbar, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, WDS-Unterstützung (Wireless Distribution System), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, Roaming-Funktion, Wi-Fi Protected Setup (WPS), mehrfacher SSID-Support, versteckte SSID, Reset-Taste, Management Information Base (MIB), geeignet für Deckenmontage, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung
Encryption Algorithm  WPA, WPA2, WEP
Authentifizierungsmethode  Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST
Produktzertifizierungen  IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac
  
Antenne  
Antenne  Intern
Antennenzahl  4
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
1 x 1000Base-T - RJ-45
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Deckenmontagesatz, T-Schienen Montagekit
Enthaltene Kabel  Netzwerkkabel
Kennzeichnung  FCC, RoHS, UL 94
  
Stromversorgung  
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  PoE
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb  11 Watt
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 90%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Gerätetyp:
Drahtlose Basisstation
Breite:
17.6 cm
Tiefe:
17.6 cm
Höhe:
3.2 cm
Formfaktor:
Wand- / Deckenmontage
Anschlusstechnik:
Kabellos
Datenübertragungsrate:
1300 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll:
PPTP, L2TP, IPSec
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
Frequenzband:
2.4 GHz, 5 GHz
Statusanzeiger:
Stromversorgung, Diagnose
Encryption Algorithm:
WPA, WPA2, WEP
Authentifizierungsmethode:
Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST
Antenne:
Intern
Antennenzahl:
4
Schnittstellen:
1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 , 1 x 1000Base-T - RJ-45
Zubehör im Lieferumfang:
Deckenmontagesatz, T-Schienen Montagekit
Enthaltene Kabel:
Netzwerkkabel
Kennzeichnung:
FCC, RoHS, UL 94
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung:
PoE
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb:
11 Watt
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 90%
Weitere Suchbegriffe: edimax access point, access point, 1300, cap1300, edimax, access, point, ac1300, accesspoint, wlap, wifi, wand, deckenmontage, edimaxpro, wave, dualband, wlan, mbit/s, power, over, ethernet, mbits, dual, band, mbit
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 106,72*
€ 135,81*
Frei Haus
ab € 106,05*
€ 135,82*
€ 6,78*
ab € 107,65*
€ 136,72*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 112,05*
€ 141,40*
4 Tage
3
€ 1,00*
ab € 120,43*
€ 151,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.