Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax OAP1300 WLAN Access Point 1266 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax OAP1300 WLAN Access Point 1266 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax OAP1300 WLAN Access Point 1266 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax OAP1300 WLAN Access Point 1266 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax OAP1300 WLAN Access Point 1266 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax OAP1300 WLAN Access Point 1266 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax OAP1300 WLAN Access Point 1266 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax OAP1300 WLAN Access Point 1266 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax OAP1300 WLAN Access Point 1266 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax OAP1300 WLAN Access Point 1266 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55404727
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     OAP1300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Handbuch auf CD
Ja
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
4.41 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
120.9 mm
Tiefe
271.8 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
592 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP, SNMP, SNMPv3, SSH, WEP, WPA, WPA2
MAC Adressen Filtern
Ja
Anzahl der SSID-Unterstützung
32
Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS)
Ja
VPN Unterstützung
IPsec, L2TP, PPTP
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1266 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.412-2.462; 2.412-2472; 2.412-2.484; 5.18-5.24; 5.26-5.32; 5.745-5.825; 5.5-5.7 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
AP-Modus-Eigenschaften anpassen
Drahtloses Verteilungssystem (WDS)
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Schnelles Roaming
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Übermittlungsleistung
23 dBmW
Empfängersensitivität
-93 dBm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
15 W
Design
Platzierung
Stange, Wand
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, Status
Zertifizierung
CE / FCC
Weitere Suchbegriffe: edimax access point, access point
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.