Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Samsung CLT-C406S Cyan Toner Cartridg Original Tonereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Samsung CLT-C406S Cyan Toner Cartridg Original Tonereinheit
HP Samsung CLT-C406S Cyan Toner Cartridg Original Tonereinheit
Artikel-Nr.:
     7405B-991937979
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     ST984A
EAN/GTIN:
     0191628445493
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

HP Samsung CLT-C406S Cyan Toner Cartridg Original Tonereinheit

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung CLT-C406S - Cyan - Original - Tonerpatrone (ST984A) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Cyan Ergiebigkeit: Bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 Kompatibel mit: Samsung CLP-360, CLP-362, CLP-363, CLP-364, CLP-365, CLP-366, CLP-367, CLP-368, CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305, CLX-3306, CLX-3307, SCX-3300, SCX-3301, SCX-3305, SCX-3306; Xpress SL-C410, SL-C412, SL-C413, SL-C417, SL-C460, SL-C462, SL-C463, SL-C467

HP Samsung CLT–C406S Cyan Toner Cartridg Original Tonereinheit

Produktbeschreibung:

Samsung Toner CLT–C406S Cyan

Original Samsung Verbrauchsmaterial
Sorgt dank perfekter Abstimmung auf Ihren Samsung Drucker für exzellente Druckausgaben
Profitieren Sie bei jedem Druckvorgang von Spitzenleistung, absoluter Zuverlässigkeit und beeindruckender Qualität
Leicht zu installieren und mühelos austauschen

Optimiert für überragende Qualität – Setzen Sie auf das Original
Original Samsung Verbrauchsmaterial sorgt für gestochen scharfe Details, eine brillante Druckausgabe und Zuverlässigkeit für Ihre Druckumgebung.

Technische Daten:
Kurznummer: CLT–C406S · Passend für Geräte des Herstellers: Samsung · Passend für die Modelle: CLP 360 N, CLP 360 ND, CLP 365, CLP 365 W, CLX 3300, CLX 3305, CLX 3305 FN, CLX 3305 FW, CLX 3305 W, Xpress C 410 W, Xpress C 430, Xpress C 430 W, Xpress C 460 FW, Xpress C 460 W, Xpress C 462 W, Xpress C 463 W, Xpress C 467 W, Xpress C 480, Xpress C 480 FN, Xpress C 480 FW, Xpress C 480 W · Seiten–Reichweite (Farbe): 1000 Seiten · Seitenreichweite max.: 1000 Seiten · Tinten–,Toner–, Trommel–Farbe: Cyan · Tinten–,Toner–Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial–Typ: Toner

Hinweis:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.

Technische Details:

Funktionen
Typ
Lasertoner
Original
Ja
Druckleistung
1000 Seiten
Druckfarben
Cyan
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung \\tCLP–360/365/CLX–3300/3305
Drucktechnologie
Laser
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
10 – 30 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90%
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 40 °C
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite
387 mm
Verpackungstiefe
79 mm
Verpackungshöhe
181 mm
Paketgewicht
950 g
Verpackungsart
Box


Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -360; CLP -360 N; CLP -360 ND; CLP -360 Series; CLP -365; CLP -365 W; CLX -3300; CLX -3300 Series; CLX -3305; CLX -3305 FN; CLX -3305 FW; CLX -3305 Series; CLX -3305 W; SL -C 460 W; Xpress C 410 W; Xpress C 460 FW; Xpress C 460 Series; Xpress C 460 W; Xpress C 467 W; Xpress SL-C 460 FW; Xpress SL-C 460 Series; Xpress SL-C 460 W; Xpress SL-C 467 W
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 4,15*
ab € 32,10*
€ 42,09*
1 Tag
102
€ 7,50*
ab € 32,53*
€ 42,17*
2 Tage
200
€ 4,50*
ab € 32,77*
€ 42,83*
€ 3,50*
ab € 41,90*
€ 53,69*
Lager 7405
15
€ 1,00*
ab € 55,01*
€ 69,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.