| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-991794908 Herst.-Nr.: MK221S EAN/GTIN: 4977766624862 |
| |
|
| | |
| Brother MK221S Schwarz auf Weiß Rolle 0,9 cm x 4 m Druckerband für P-Touch PT-BB4 PT-M95 Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Brother MK221S - Rolle (0,9 cm x 4 m) - Druckerband Produkttyp: Druckerband Drucktechnologie: Direkt thermisch Mediengröße: Rolle (0,9 cm x 4 m) Medienfarbe: Schwarz auf Weiß Kompatibel mit: P-Touch PT-BB4, PT-M95
Brother MK221S Schwarz auf Weiß Rolle 0,9 cm x 4 m Druckerband für P–Touch PT–BB4 PT–M95 Produktbeschreibung: Brother ist einer der weltweit führenden Anbieter von Produkten für Kommunikationstechnologie. Zum Portfolio zählen Fax– und Multifunktionsgeräte (Thermosensitiv, Thermotransfer und Laser), digitale Tischkopierer, Laser– und Matrixdrucker, elektronische Beschriftungsgeräte, Schreibmaschinen und Textsysteme, Kaltlaminiersysteme und Datenshredder sowie ein breites Spektrum an Zubehör und Verbrauchsmaterialien. Technische Details: Gewicht & Abmessungen Speicherbandbreite (metrisch) 9 mm Lieferumfang Verpackungsart Sichtverpackung Funktionen Markenkompatibilität Brother Kompatibilität P–touch PT–85, PT–75, PT–BB4, PT–55, PT–65, PT–80, PT–90 Aufkleberfarbe Schwarz auf weiss
Kompatible Geräte: | | Brother: | P-Touch 110; P-Touch 55; P-Touch 60; P-Touch 65; P-Touch 75; P-Touch 80; P-Touch 85; P-Touch 90; P-Touch BB 4; P-Touch M 95 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |