Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX-16415-L FireWire-Adapter PCIe Low Profile 4 Anschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exsys EX-16415-L FireWire-Adapter PCIe Low Profile 4 Anschlüsse
Exsys EX-16415-L FireWire-Adapter PCIe Low Profile 4 Anschlüsse
Artikel-Nr.:
     7405B-991507921
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-16415
EAN/GTIN:
     4718359164156
Suchbegriffe:
Firewire Controller
Firewire Karte
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte

Exsys EX-16415-L FireWire-Adapter PCIe Low Profile 4 Anschlüsse

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Exsys EX-16415 - FireWire-Adapter - PCIe - 3 Anschlüsse Gerätetyp: FireWire-Adapter Formfaktor: Plug-in-Karte Schnittstellentyp (Bustyp): PCI Express x1 PCI-Spezifikationsrevision: PCIe 1.0a Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6,5 cm x 6,7 cm Gewicht: 250 g Anz. Anschlüsse: 3 Anschlüsse Zusatzanschlüsse: 1 x IEEE 1394 (FireWire) Data Link Protocol: Firewire, FireWire 800 Datenübertragungsrate: 800 Mbps Prozessor: Texas Instruments

Exsys EX–16415–L FireWire–Adapter PCIe Low Profile 4 Anschlüsse

Produktbeschreibung:

Die PCI–Express FireWire 1394B (FireWire800) Karte
stellt zwei externe und einen internen FireWire
1394B Port sowie einen externen 6 Pin FireWire
1394A Port zur Verfügung.
Er ist entwickelt worden um drei weitere FireWire
1394B sowie einen FireWire 1394A High–Speeds Ports für PCs,
kleine Workstations oder Server über den PCI Express
Bus zu erweitern um FireWire 800 IEEE1394B und
FireWire 400 1394A Geräte wie zum Beispiel Digitale
Video Kameras oder HighResolution Farb–Drucker
anzuschließen.
Die EX–16415 stellt eine richtige schnelle I/O
Lösung zur Verfügung um dem Anwender die Möglichkeit
zu geben schnelle Peripherie–Geräte anzuschließen.
Mit der EX–16415 wird ein Low Profile Bügel für
schmale Computer Gehäuse bis 8 cm Bauhöhe mitgeliefert.

Merkmale:

– Unterstützt bis
zu 63 Geräte
– PCI Express Schnittstelle
kompatibel zu 1.0a Spezifikation
– ?Hot swapping?
Geräte können ohne den Computer auszuschalten
eingesteckt und ausgezogen werden
– Kann
auch zusätzlich zu den FireWire Ports vom Motherboard
installiert werden
– Unterstützt PC und Apple
Power MAC Systeme

Spezifikationen:

– Chip–Set: Texas Instrument XIO2213
– Datentransfer–Rate FireWire 1394B: 800Mbps
– Datentransfer–Rate PCIe: Bis zu 2.5Gb/Sek.
PCIe Burst Rate
– Anschlüsse: 2x 9 Pin FireWire
1394B Buchse Extern,
1x 6 Pin FireWire 1394A Buchse Extern, 1x 9 Pin
FireWire 1394B Buchse Intern,
1x 10 Pin für Interne Front Panel HUBS, 5/12V
Power Stecker
– Hardwaresysteme: PCI–Express
Slot x1 bis x16
– Treiber: Vom OS zur Verfügung
gestellt
– Betriebssysteme: Windows2000/
XP/ Vista/ Server 200x/ 7/ 8.x/10, Mac OS 10.x,
Linux
– Betriebstemperatur : 0°C bis
55°C Celsius
– Lagertemperatur: –40°C
bis 75°C Celsius
– Rel.
Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%
– Abmessung:
65 x 67 mm
– Gewicht: 250g
– Lieferumfang: EX–16415,
Low Profile Bügel, Handbuch

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
FireWire–Adapter – 3 Anschlüsse
Formfaktor
Plug–in–Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x1
PCI–Spezifikationsrevision
PCIe 1.0a
Netzwerk
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Firewire, FireWire 800
Zusatzanschlüsse
1 x IEEE 1394 (FireWire)
Datenübertragungsrate
800 Mbps
Prozessor / Speicher
Prozessor
Texas Instruments
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
2 x FireWire 800 – 9–poliger FireWire 800 (außerhalb) ¦ 1 x FireWire 800 – 9–poliger FireWire 800 (innerhalb) ¦ 1 x FireWire – FireWire, 6–polig (außerhalb)
Verschiedenes
Kennzeichnung
WHQL, FCC, RoHS, WEEE
Maße und Gewicht
Tiefe
6,5 cm
Höhe
6,7 cm
Gewicht
250 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95%

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
67
€ 9,90*
ab € 43,77*
€ 55,64*
Frei Haus
ab € 43,94*
€ 56,04*
€ 6,95*
ab € 44,63*
€ 56,72*
€ 8,95*
ab € 47,55*
€ 62,33*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 62,14*
€ 78,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.