Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS 4-port FireWire 1394B PCI-Express Card Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS 4-port FireWire 1394B PCI-Express Card Schnittstellenkarte/Adapter
EXSYS 4-port FireWire 1394B PCI-Express Card Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1688145
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-16415
EAN/GTIN:
     4718359164156
Suchbegriffe:
Adapter Firewire
Firewire Adapter
Firewire Controller
Firewire Karte
Die PCI-Express FireWire 1394B (FireWire800) Karte stellt zwei externe und einen internen FireWire 1394B Port sowie einen externen 6 Pin FireWire 1394A Port zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um vier weitere FireWire 1394A Highspeeds Ports für PCs, kleine Workstations oder Server über den PCI Express Bus zu erweitern um FireWire 800 IEEE1394B und FireWire 400 1394A Geräte anzuschließen.
Weitere Informationen:
Design
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
800 Mbit/s
Plattform
PC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista
Weitere Anschlüsse
3x Ext. FireWire 1x Int. FireWire
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Anzahl IEEE 1394/Firewire Anschlüsse
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
67 mm
Gewicht
250 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.