Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte 2 TB Hot-Swap 8,9 cm LFF 3.5" SATA 6Gb/s NL 7200 rpm für PRIMERGY RX1330 M2 M3 TX1330


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu Festplatte 2 TB Hot-Swap 8,9 cm LFF 3.5" SATA 6Gb/s NL 7200 rpm für PRIMERGY RX1330 M2 M3 TX1330
Fujitsu Festplatte 2 TB Hot-Swap 8,9 cm LFF 3.5" SATA 6Gb/s NL 7200 rpm für PRIMERGY RX1330 M2 M3 TX1330
Artikel-Nr.:
     7405B-991456055
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5636-L200
EAN/GTIN:
     4057185800754
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Fujitsu Festplatte 2 TB Hot-Swap 8,9 cm LFF 3.5" SATA 6Gb/s NL 7200 rpm für PRIMERGY RX1330 M2 M3 TX1330

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Fujitsu - Festplatte - 2 TB - SATA 6Gb/s Typ: Festplatte - Hot-Swap - Nearline Kapazität: 2 TB Formfaktor: 3.5" LFF (8,9 cm LFF) Schnittstelle: SATA 6Gb/s Datenübertragungsrate: 600 MBps Spindelgeschwindigkeit: 7200 rpm Merkmale: Geschäftskritisch, Enterprise, erweitertes Format 512n Entwickelt für: PRIMERGY RX1330 M2 (3.5"), RX1330 M3 (3.5"), RX1330 M4 (3.5"), RX2520 M4 (3.5"), RX2520 M5 (3.5"), RX2530 M4 (3.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (3.5"), RX2530 M5 (3.5"), RX2530 M5 Liquid Cooling (3.5"), RX2540 M4 (3.5"), RX2540 M5 (3.5"), TX1330 M2 (3.5"), TX1330 M3 (3.5"), TX1330 M4 (3.5"), TX2550 M4 (3.5"), TX2550 M5 (3.5")

Fujitsu Festplatte 2 TB Hot–Swap 8,9 cm LFF 3.5" SATA 6Gb/s NL 7200 rpm für PRIMERGY RX1330 M2 M3 TX1330

Produktbeschreibung:

Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden
eine große Verlässlichkeit,
Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie.
Mit SATA, SAS, und SSD–Festplatten in den Formaten
2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten
HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Festplatte – Hot–Swap – Nearline
Kapazität
2 TB
Formfaktor
3.5" LFF (8,9 cm LFF)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Merkmale
Geschäftskritisch, Enterprise, erweitertes Format 512n
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8,9 cm LFF)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot–Plug Festplattenhalterung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M2 (3.5"), RX1330 M3 (3.5"), RX1330 M4 (3.5"), RX2520 M4 (3.5"), RX2520 M5 (3.5"), RX2530 M4 (3.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (3.5"), RX2530 M5 (3.5"), RX2530 M5 Liquid Cooling (3.5"), RX2540 M4 (3.5"), RX2540 M5 (3.5"), TX1330 M2 (3.5"), TX1330 M3 (3.5"), TX1330 M4 (3.5"), TX2550 M4 (3.5"), TX2550 M5 (3.5")

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 220,48*
€ 249,36*
€ 7,14*
ab € 222,19*
€ 249,38*
€ 6,78*
ab € 224,21*
€ 253,27*
Frei Haus
ab € 231,21*
€ 259,43*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 244,34*
€ 274,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,71*
€ 326,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,90*
€ 322,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,56*
€ 313,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,19*
€ 310,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,34*
€ 290,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.