Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD SATA 6G 2TB 7.2K H PL 3.5 BC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu S26361-F5636-L200 Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5636-L200 Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     128-077F8X8
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5636-L200
EAN/GTIN:
     4057185800754
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
.
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
2000 GB
Hot-Swap:
Ja
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 220,38*
€ 251,30*
€ 7,14*
ab € 221,24*
€ 251,31*
€ 6,78*
ab € 225,79*
€ 255,23*
Lager 128
Frei Haus
ab € 230,14*
€ 261,44*
4 Tage
9
€ 1,00*
ab € 245,61*
€ 276,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,44*
€ 311,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,91*
€ 305,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,30*
€ 299,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,48*
€ 293,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,14*
€ 273,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.