| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-991422385 Herst.-Nr.: K15861OW EAN/GTIN: 3112539632304 |
| |
|
| | |
| Armor OWA Toner f. Color LaserJet Enterprise M552 cyan HC 9.500 Kompatibel Tonereinheit Cyan Artikeldetails: - Produktbeschreibung: OWA - Cyan - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: HP CF361X) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Cyan Ergiebigkeit: Bis zu 9500 Seiten Preistyp: Wiederaufbereitet Kompatibel mit: HP Color LaserJet Enterprise M552dn, M553dh, M553dn, M553n, M553x; Color LaserJet Managed M553dnm, M553xm; Color LaserJet Managed Flow MFP M577cm; LaserJet Enterprise MFP M577dn, MFP M577f; LaserJet Enterprise Flow MFP M577c, MFP M577z; LaserJet Managed MFP M577dnm
Armor OWA Toner f. Color LaserJet Enterprise M552 cyan HC 9.500 Kompatibel Tonereinheit Cyan Produktbeschreibung: Mit Armor Alternativpatronen zu drucken bedeutet, qualitativ gleichwertig und dazu noch umweltbewusster und kostensparender zu drucken. Und darum ist es eben einfach besser! Technische Details: Allgemein Verbrauchsmaterial Verbrauchsmaterialtyp Tonerpatrone Kapazität Bis zu 9500 Seiten Verschiedenes Preistyp Wiederaufbereitet Informationen zur Kompatibilität Kompatibel mit HP Color LaserJet Enterprise M552dn, M553dh, M553dn, M553n, M553x ¦ HP Color LaserJet Managed M553dnm, M553xm ¦ HP Color LaserJet Managed Flow MFP M577cm ¦ HP LaserJet Enterprise MFP M577dn, MFP M577f ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M577c, MFP M577z ¦ HP LaserJet Managed MFP M577dnm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner cyan, lasertoner, armor toner, Tinten & Toner, Drucker & Scanner, Bürotechnik |
| | |
| |