Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor OWA Toner f. LaserJet P3015 12.000 Tonereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor OWA Toner f. LaserJet P3015 12.000 Tonereinheit
Armor OWA Toner f. LaserJet P3015 12.000 Tonereinheit
Artikel-Nr.:
     7405B-991393407
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15222OW
EAN/GTIN:
     3112539608071
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Armor OWA Toner f. LaserJet P3015 12.000 Tonereinheit

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: OWA - Schwarz - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: HP 55X) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Ergiebigkeit: Bis zu 12500 Seiten ISO/IEC 19752 Preistyp: Wiederaufbereitet Kompatibel mit: HP LaserJet Enterprise MFP M525dn, MFP M525f, P3015, P3015d, P3015dn, P3015n, P3015x; LaserJet Enterprise Flow MFP M525c; LaserJet Pro MFP M521dn, MFP M521dw

Armor OWA Toner f. LaserJet P3015 12.000 Tonereinheit

Produktbeschreibung:

OWA – Schwarz – wiederaufbereitet – Tonerpatrone
(Alternative zu: HP 55X) – für HP LaserJet Enterprise MFP M525;
LaserJet Enterprise Flow MFP M525

Technische Details:

Allgemein
Alternative zu
HP 55X
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Schwarz
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Kapazität
Bis zu 12500 Seiten ISO/IEC 19752
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, OHASA 18001, STMC, DIN 33870–1
Preistyp
Wiederaufbereitet
Umweltschutzstandards
Nordic Swan Umweltzeichen
Ja
Französische Umweltnorm
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet Enterprise MFP M525dn, MFP M525f, P3015, P3015d, P3015dn, P3015n, P3015x ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M525c ¦ HP LaserJet Managed MFP M525fm ¦ HP LaserJet Managed Flow MFP M525cm ¦ HP LaserJet Pro MFP M521dn, MFP M521dw

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
20
€ 1,00*
ab € 41,56*
€ 56,83*
€ 3,50*
ab € 42,96*
€ 58,02*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.