Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Arc Mouse Maus optisch 2 Tasten drahtlos Bluetooth 4.0 Platin Hellgrau kommerziell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Surface Arc Mouse Maus optisch 2 Tasten drahtlos Bluetooth 4.0 Platin Hellgrau kommerziell
Microsoft Surface Arc Mouse Maus optisch 2 Tasten drahtlos Bluetooth 4.0 Platin Hellgrau kommerziell
Artikel-Nr.:
     7405B-991307345
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     FHD-00002
EAN/GTIN:
     0889842185379
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Microsoft Surface Arc Mouse Maus optisch 2 Tasten drahtlos Bluetooth 4.0 Platin Hellgrau kommerziell

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Microsoft Surface Arc Maus - Maus - Bluetooth 4.1 - Hellgrau Gerätetyp: Maus Anschlusstechnik: Kabellos - Bluetooth 4.1 Farbe: Hellgrau Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 5,511 cm x 13,131 cm x 1,422 cm Gewicht: 82.49 g Movement Detection Technologie: Optisch Anzahl Tasten: 2 Bewegungsauflösung: 1000 dpi Leistung: Bis zu 30 Zoll pro Sekunde, 1200 Bilder pro Sekunde Leistungsmerkmale: Microsoft BlueTrack Technology, vertical and horizontal scrolling Batterie: Typ AAA Erforderliches Betriebssystem: Windows 8 / 8.1 / 10 Preistyp: Kommerziell

Microsoft Surface Arc Mouse Maus optisch 2 Tasten drahtlos Bluetooth 4.0 Platin Hellgrau kommerziell

Produktbeschreibung:

Microsoft Surface Arc Mouse. Formfaktor: Beidhändig.
Bewegungerfassungs Technologie: BlueTrack, Geräteschnittstelle: Bluetooth,
Bewegung Auflösung: 1000 DPI, Tastentyp: Touch–Tasten,
Knopfanzahl: 2, Scroll Typ: Berührung. Energiequelle: Batterien.
Produktfarbe: Grau

Technische Details:

Maus
Zweck
Reisen
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
BlueTrack
Scroll Typ
Berührung
Knopfanzahl
2
Tastentyp
Touch–Tasten
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
2
Scroll–Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Frequenzband
2,4 GHz
Bluetooth–Version
4.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Grau
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Ursprungsland
China
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Gestenunterstützung
Ja
Leistung
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Batterien
2
Akku–/Batterietyp
AAA
Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
6 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
Verpackungsdaten
Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Anzahl
1
Verpackungsbreite
82,3 mm
Verpackungstiefe
28,4 mm
Verpackungshöhe
159,1 mm
Paketgewicht
198 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
131,1 mm
Tiefe
51,1 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
82,5 g
Batteriegewicht
22 g
Logistische Daten
Menge pro Versandkarton
10 Stück(e)
Breite des Versandkartons
16,9 cm
Länge des Versandkartons
30,3 cm
Höhe des Versandkartons
10,5 cm
Gewicht Versandkarton
2,3 kg
Menge pro Palette
1700 Stück(e)
Sonstige Funktionen
UNSPSC–Code
7405–8471609050

Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,14*
€ 81,50*
€ 3,50*
ab € 65,65*
€ 81,51*
Frei Haus
ab € 65,81*
€ 81,52*
4 Tage
2
€ 8,00*
ab € 65,75*
€ 81,73*
Lager 7405
46
€ 1,00*
ab € 75,25*
€ 92,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.