Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pen Stift 2 Tasten drahtlos Bluetooth 4.0 - Platin kommerziell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Surface Pen Stift 2 Tasten drahtlos Bluetooth 4.0 - Platin kommerziell
Microsoft Surface Pen Stift 2 Tasten drahtlos Bluetooth 4.0 - Platin kommerziell
Artikel-Nr.:
     7405B-991307331
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     EYV-00010
EAN/GTIN:
     0889842203516
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift

Microsoft Surface Pen Stift 2 Tasten drahtlos Bluetooth 4.0 - Platin kommerziell

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Microsoft Surface Pen M1776 - Stift - Bluetooth 4.0 - Platin Gerätetyp: Stift Anschlusstechnik: Kabellos - Bluetooth 4.0 Farbe: Platin Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,61 cm x 0,97 cm x 0,97 cm Gewicht: 20 g Anzahl Tasten: 2 Leistungsmerkmale: Radierer Batterie: Typ AAAA Preistyp: Kommerziell

Microsoft Surface Pen Stift 2 Tasten drahtlos Bluetooth 4.0 Platin

Produktbeschreibung:

MS Surface Pro Stift Touch Pen silber

Steckertyp: Bluetooth 4.0
Tasten: Drucktaste und Radierer
Abmessungen: 146,1 x 9,7 x 9,7 mm

Grenzenlose Kreatitvität
Natürliches Schreiben mit Präzisionsspitze auf der einen und Gummi–Radierer auf der anderen Seite. Neigen Sie die Spitze des Surface–Stift für Schattierungen – wie mit einem echten Bleistift. Nutzen Sie hierfür die jeweils passende Stiftspitze.

Natürliches Schreiben wie auf Papier
Zeichnen, schattieren und malen Sie kontrolliert und mit kunstvoller Präzision. Die 4.096 Druckpunkte reagieren schon bei geringster Berührung. Die Tinte fließt ohne merkliche Verzögerung von der Stiftspitze Ihres Surface–Stifts auf den Bildschirm.

Füllen Sie Ihre Visionen mit Leben
Komponieren, kurze Trickfilme erstellen, Notizen machen und mit 3D CAD entwerfen. Der Surface–Stift wird von Anwendungen wie OneNote, Microsoft Office, Adobe Suite, Sketchable, Bluebeam revu, Drawboard und Staffpad unterstützt.

Für jeden Stil der passende Surface–Stift
Wählen Sie aus Platin, Schwarz, Burgunderrot und Kobaltblau eine Farbe aus, die Ihren Stil am besten zur Geltung bringt und ideal zu Ihrem restlichem Surface–Zubehör passt.

Technische Daten:
Farbe: Silber · Passend für (Details): MS Surface Pro,MS Surface Pro 4,MS Surface Pro 3,Surface 3,Surface Book,Surface Laptop (keine Neigefunktion),Surface Studio · Tablet–Zubehör–Besonderheiten: Bluetooth,mit druckempfindlicher Schreibspitze,mit präziser Schreibspitze,Radiergummi–Taste · Tablet–Zubehör–Typ (Kategorisierung): Touchpen · kompatible Geräte: Microsoft

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Stift
Breite
14,61 cm
Tiefe
0,97 cm
Höhe
0,97 cm
Gewicht
20 g
Farbe
Platin
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Drahtlos
Schnittstelle
Bluetooth 4.0
Anzahl Tasten
2
Druckbereiche
4096
Leistungsmerkmale
Radierer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AAAA–Akku
Preistyp
Kommerziell
Batterie
Typ
Typ AAAA
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr

Weitere Suchbegriffe: Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, bedienstifte microsoft, digital stift, Zubehör Surface, Microsoft Surface, PC & Notebook
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 62,34*
€ 78,55*
€ 4,50*
ab € 64,44*
€ 81,50*
3 Tage
7
€ 8,00*
ab € 66,05*
€ 83,20*
Frei Haus
ab € 66,32*
€ 83,27*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 76,05*
€ 94,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
GFV-00002
ab € 12,16*
Zubehör
Microsoft
PLZ-00024
ab € 1.468,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.