Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-991251879 Herst.-Nr.: 91738 EAN/GTIN: 4043619917389 |
| |
|
| | |
| Delock Micro USB OTG Card Reader 2.0 Micro-B male Kartenadapter microSD microSDHC microSDXC micro Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Delock Micro USB OTG Card Reader USB 2.0 Micro-B male - Kartenadapter - micro USB 2.0 Produkttyp: Kartenadapter Unterstützte Speicherkarten: microSD, microSDHC, microSDXC Host-Schnittstelle: Micro USB 2.0 Farbe: Schwarz Besonderheiten: USB On-The-Go
Delock Micro USB OTG Card Reader 2.0 Micro–B male Kartenadapter microSD microSDHC microSDXC micro Produktbeschreibung: Mit diesem Delock Card Reader können an einem Tablet oder Smartphone über den Micro USB OTG Port Micro SD Speicherkarten lesen und beschrieben werden. Spezifikation- Anschlüsse:
1 x USB 2.0 Typ Micro–B Stecker 1 x Micro SD Slot - Chipsatz: Genesys Logic GL823
- unterstützt folgende Speicherkarten: Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC
- OTG Funktion erforderlich
- Datenträger können nur im FAT32 / exFAT Format auf Smartphones und Tablets genutztwerden
- Maße (LxBxH): ca. 30 x 13 x 6 mm
- Farbe: schwarz
Systemvoraussetzungen- Mobilgerät mit OTG Unterstützung und USB Micro–B Port
Technische Details: Speichermedien Kompatible Speicherkarten MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC SIM–Karten–Unterstützung Nein Anschlüsse und Schnittstellen Funktionen USB On–The–Go–Unterstützung Ja Gewicht & Abmessungen Verpackungsinformation Technische Details Unterstützte Dateisysteme FAT32,exFAT Chipsatz Genesys Logic GL823 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 3,17* | € 5,05* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,56* | € 5,60* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 10,87* | € 15,64* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 13,15* | € 18,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|