Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Micro USB OTG Card Reader USB2.0 Micro-B male - Kartenadapter (microSD, microSDHC, microSDXC) - micro USB2.0 (91738)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3026759
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91738
EAN/GTIN:
     4043619917389
Suchbegriffe:
SIM Kartenleser
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK Micro USB OTG Card Reader USB 2.0 Micro-B male - Kartenadapter (microSD, microSDHC, microSDXC) - micro USB 2.0
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  91738
EAN/UPC  4043619917389

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Micro USB OTG Card Reader USB 2.0 Micro-B male - Kartenadapter - micro USB 2.0
Produkttyp  Kartenadapter
Unterstützte Speicherkarten  microSD, microSDHC, microSDXC
Host-Schnittstelle  Micro USB 2.0
Farbe  Schwarz
Besonderheiten  USB On-The-Go

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kartenadapter
Unterstützte Speicherkarten  microSD, microSDHC, microSDXC
Host-Schnittstelle  Micro USB 2.0
Farbe  Schwarz
Besonderheiten  USB On-The-Go
Breite  3 cm
Tiefe  1.3 cm
Höhe  0.6 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Kartenadapter
Unterstützte Speicherkarten:
microSD, microSDHC, microSDXC
Host-Schnittstelle:
Micro USB 2.0
Farbe:
Schwarz
Besonderheiten:
USB On-The-Go
Breite:
3 cm
Tiefe:
1.3 cm
Höhe:
0.6 cm
Weitere Suchbegriffe: USB Speicherkartenleser, speicherkartenleser usb, sim kartenleser, 91738, delock, micro, card, reader, microb, male, kartenadapter, microsd, microsdhc, microsdxc, stecker, 4014619644087, [91738]
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,96*
€ 3,22*
€ 4,99*
ab € 3,07*
€ 3,34*
€ 6,70*
ab € 3,17*
€ 3,44*
4 Tage
1
€ 9,90*
ab € 3,48*
€ 3,78*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,57*
€ 16,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.