Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor Lasertoner 3500Seiten Schwarz / Patrone Laser toner for Lexmark E260/360/460/462 Black 3500 pages


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor Lasertoner 3500Seiten Schwarz / Patrone Laser toner for Lexmark E260/360/460/462 Black 3500 pages
Armor Lasertoner 3500Seiten Schwarz / Patrone Laser toner for Lexmark E260/360/460/462 Black 3500 pages
Artikel-Nr.:
     7405B-991175552
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15151OW
EAN/GTIN:
     3112539605759
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Armor Lasertoner 3500Seiten Schwarz / Patrone Laser toner for Lexmark E260/360/460/462 Black 3500 pages

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Armor K15151 - Schwarz - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark E260A11E, Lexmark E260A21E) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Ergiebigkeit: Bis zu 3500 Seiten Kompatibel mit: Lexmark E260, E260d, E260dn, E260dt, E260dtn, E360d, E360dn, E360dt, E360dtn, E460dn, E460dtn, E460dtw, E460dw, E462dtn

Armor Lasertoner 3500Seiten Schwarz / Patrone Laser toner for Lexmark E260/360/460/462 Black 3500 pages

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Produktfarbe
Schwarz
Druckleistung
1 Seiten
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
1,07 kg
Höhe
206 mm
Breite
344 mm
Verpackungsart
Box
Tiefe
129 mm
Funktionen
Zertifizierung
STMC, NF
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
OEM–Code
LEXMARK E260A21E, X463A21G, DELL 593–10336, 593–10500, IBM 39V3202, 39V3713, OLIVETTI B0960
Typ
Nein
Kompatibilität
LEXMARK E 260, 260 D, 260 DN, 260 Series, 360, 360 D, 360 DN, 360 Series, 460, 460 DN, 460 DW, 462, 462 DTN, Optra E 260, 260 D, 260 DN, 260 Series, 360 D, 360 DN, 360 Series, 460 DN, 460 DW, 460 Series, X 460 Series, 463, 463 DE, 464, 464 DE, 466, 466 DE, 466 DTE, 466 DWE, DELL 2330, 2330 d, 2330 dn, 2330 n, 2330 Series, 2350 d, 2350 dn, 2200 Series, 2230, 2230 d, 2230 dn, 2230 SeriesIBM Infoprint 1822, 1822 DN, 1822 DW, 1822 MICR, 1822 Series, 1823, 1930 MFP, 1940 MFP, INFOPRINT SOLUTIONS COMPANY Infoprint 1822, 1900 Series, 1930 MFP, 1940 MFP, OLIVETTI D Copia 938 MF
Mehrfachverpackung
Nein
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Schwarztoner Seitenleistung
3500 Seiten
Drucktechnologie
LED printing

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 29,81*
€ 40,80*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 39,65*
€ 53,79*
€ 3,50*
ab € 51,11*
€ 69,08*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.