Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2U 22in Vented Fixed Rack Mount Cantilever Shelf 50lbs / 22kg Regal Schwarz 55,9 cm 22" für P/N: 2POSTRACK42 4POSTRACK12U 4POSTRACK25U 4POSTRACK42 RK1236BKF RK2536B...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 2U 22in Vented Fixed Rack Mount Cantilever Shelf 50lbs / 22kg Regal Schwarz 55,9 cm 22" für P/N: 2POSTRACK42 4POSTRACK12U 4POSTRACK25U 4POSTRACK42 RK1236BKF RK2536B...
StarTech.com 2U 22in Vented Fixed Rack Mount Cantilever Shelf 50lbs / 22kg Regal Schwarz 55,9 cm 22" für P/N: 2POSTRACK42 4POSTRACK12U 4POSTRACK25U 4POSTRACK42 RK1236BKF RK2536B...
Artikel-Nr.:
     7405B-991173520
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABSHELF22V
EAN/GTIN:
     0065030848107
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden

StarTech.com 2U 22in Vented Fixed Rack Mount Cantilever Shelf 50lbs / 22kg Regal Schwarz 55,9 cm 22" für P/N: 2POSTRACK42 4POSTRACK12U 4POSTRACK25U 4POSTRACK42 RK1236BKF RK2536BKF RK960CP

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com 2 HE 19 Fest montierbarer Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 22 Kg - Belüfteter Fachboden für Serverschrank 55cm Tief - Rack - Regal - 2U Produkttyp: Rack - Regal Farbe: Schwarz Rack-Größe: 55,9 cm (22") Höhe (Rack-Einheiten): 2U Produktmaterial: Stahl Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 48,27 cm x 55,88 cm x 8,8 cm Gewicht: 3,6 kg Funktionen: Belüftet Entwickelt für: P/N: 2POSTRACK12, 2POSTRACK16, 2POSTRACK42, 4POSTRACK12, 4POSTRACK12A, 4POSTRACK12U, 4POSTRACK25, 4POSTRACK25U, 4POSTRACK36, 4POSTRACK42, 4POSTRACKHD, RK1233BKM, RK1236BKF, RK12OD, RK1833BKM, RK2236BKF, RK2433BKM, RK2536BKF, RK2537BKM, RK3236BKF, RK4236BKB, RK4242BK24, RK4242BK30, RK8OD, RK960CP

StarTech.com 2U 22in Vented Fixed Rack Mount Cantilever Shelf 50lbs / 22kg Regal Schwarz 55,9 cm 22" für P/N: 2POSTRACK42 4POSTRACK12U 4POSTRACK25U 4POSTRACK42 RK1236BKF RK2536BKF RK960CP

Produktbeschreibung:

Das CABSHELF22V 2U 22–Zoll tiefe, belüftete Rackmount–Fach ermöglicht es Ihnen, ein kompaktes 2U–Fach in praktisch jedes standardmäßige 19–Zoll–Server–Rack oder jeden Schrank mit Optionen zur Frontmontage einsetzen. Dieses TAA–konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule–Käufe der Regierung möglich sind.

Unsere belüfteten Rackfächer verbessern den Luftfluss und helfen dabei, die Temperaturen im Rack abzusenken. Dieses strapazierfähige, feste Rackfach ist aus kommerziellem, kalt gewalztem SPCC–Stahl gefertigt und kann bis zu 22 kg an Geräten tragen. Es stellt somit eine perfekte Lösung zur Lagerung von kleinen, nicht zur Rackmontage geeigneten Geräten, Werkzeugen, Peripheriegeräten oder Zubehör in Ihrem Rack mit einfachem Zugriff dar.

Mit lebenslanger StarTech.com–Garantie

Der StarTech.com–Vorteil
– Das belüftete Server–Rack–Fach verbessert die Luftzirkulation und hilft, die Temperaturen im Schrank abzusenken.
– Universelles 19–Zoll–Rackdesign für einfaches Hinzufügen eines Aufbewahrungsbords in fast jedes Gehäuse oder jeden Schrank.
– Die stabile Stahlkonstruktion ist selbst für anspruchsvollste Umgebungen geeignet

Technische Details:

Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
22,6 kg
Rack–Kapazität
2U
Zertifizierung
CE, TAA, REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
482,7 mm
Tiefe
55,9 mm
Höhe
88 mm
Materialdicke
1,6 mm
Gewicht
3,6 kg
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
4
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
505 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
4,6 kg
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
50,5 cm
Länge des Versandkartons
58 cm
Höhe des Versandkartons
11,5 cm
Menge pro Versandkarton
1 Stück(e)

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 46,04*
€ 61,27*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 48,66*
€ 63,92*
Frei Haus
ab € 52,04*
€ 67,98*
€ 8,95*
ab € 53,70*
€ 72,35*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 58,19*
€ 75,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.