Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2U Einlegeboden, Stahl Schwarz Belüftet, 482mm x 558mm x 88mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2228278
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABSHELF22V
EAN/GTIN:
     0065030848107
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Typ = Belüfteter Regalboden für die Rackmontage
Höheneinheiten HE = 2U
Tiefe = 558mm
Belüftet = Ja
Farbe = Schwarz
Material = Stahl
Last max. = 23kg
Abmessungen = 483 x 559 x 88mm
Höhe = 88mm
Breite = 482mm
Kompatible Gestellgröße = 19-Inch Rack

Mit dem Startech 2U-Rack für die Rackmontage mit 22-Zoll-Tiefe können Sie praktisch jedem standardmäßigen 19-Zoll-Serverrack oder -Schrank mit Frontmontageoptionen ein kompaktes 2U-Regal hinzufügen. Dieser belüftete Regalboden verbessert den Luftstrom und hilft, die Temperaturen im Rack zu senken. Es kann bis zu 22 kg (50 lbs) Ausrüstung aufnehmen, eine perfekte Lösung für die Aufbewahrung kleiner, nicht rackmontierbarer Geräte, Werkzeuge, Peripheriegeräte oder Zubehörteile in Ihrem Rack, um sie leicht zugänglich zu halten.Er besteht aus kaltgewalztem SPCC-Stahl
Weitere Informationen:
Typ:
Belüfteter Regalboden für die Rackmontage
Höheneinheiten HE:
2U
Tiefe:
558mm
Belüftet:
Ja
Farbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Last max.:
23kg
Abmessungen:
483 x 559 x 88mm
Höhe:
88mm
Breite:
482mm
Kompatible Gestellgröße:
19-Inch Rack
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, startech 19 zoll fachboden, boden für serverschrank, fachboden stahl, 2228278, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fachböden für Serverschrank, StarTech.com, CABSHELF22V, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Rack Shelves
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 46,04*
€ 61,27*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 48,66*
€ 63,92*
Frei Haus
ab € 52,04*
€ 67,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,70*
€ 72,35*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 58,19*
€ 75,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.