Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 046 Schwarz Original Tonerpatrone Bis zu 2200 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon 046 Schwarz Original Tonerpatrone Bis zu 2200 Seiten
Canon 046 Schwarz Original Tonerpatrone Bis zu 2200 Seiten
Artikel-Nr.:
     7405B-991171617
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1250C002
EAN/GTIN:
     4549292073904
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Canon 046 Schwarz Original Tonerpatrone Bis zu 2200 Seiten

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Canon 046 - Schwarz - Original - Tonerpatrone Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Ergiebigkeit: Bis zu 2200 Seiten Kompatibel mit: imageCLASS LBP654Cdw, LBP654Cx, MF731Cdw, MF735Cdw, MF735Cx; i-SENSYS LBP653Cdw, LBP654Cx, MF732Cdw, MF734Cdw, MF735Cx

Canon 046 Schwarz Original Tonerpatrone Bis zu 2200 Seiten

Produktbeschreibung:

Canon Toner 046 Schwarz 2200 Seiten

Original Verbrauchsmaterial mit hoher Druckqualität
Reichweite von ca. 2.200 Seiten

Die Canon 046BK Schwarz Toner–Cartridge liefert mit jedem Druck ein beeindruckend scharfe, hochwertige Ergebnisse. Mit einer Reichweite von bis zu 2.200 Seiten ist diese Toner–Cartridge eine preisgünstige Option für vielbeschäftigte Büroumgebungen. Sie ist mit den Lasersystemen i–SENSYS MF735Cx, MF734Cdw, MF732Cdw, LBP654Cx und LBP653Cdw kompatibel.

Technische Daten:
Herst.–Teilenr.: 1250C002 · Kurznummer: 046 · Passend für Geräte des Herstellers: Canon · Passend für die Modelle (Drucker): i–SENSYS LBP 653 CDW,i–SENSYS LBP 654 CX,i–SENSYS MF 732 CDW,i–SENSYS MF 734 CDW,i–SENSYS MF 735 CX,LBP 653 DW,LBP 654 CX,MF 735 CX,MF 734 CDW,MF 732 CDW · Seiten–Reichweite (Schwarz): 2200 Seiten · Seitenreichweite max.: 2200 Seiten · Tinten–,Toner–, Trommel–Farbe: Schwarz · Tinten–,Toner–Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial–Typ: Toner

Hinweis:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.

Technische Details:

Funktionen
Original
Ja
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
LBP650C
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Typ
Laserpatrone
Druckleistung
2200 Seiten
Drucktechnologie
Laser
Tintenpatronenkapazität
Standard Yield
Verpackungsinformation
Verpackungsart
Box


Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-650 Series; i-SENSYS LBP-653 Cdw; i-SENSYS LBP-654 Cdw; i-SENSYS LBP-654 Cx; i-SENSYS MF 730 Series; i-SENSYS MF 731 Cdw; i-SENSYS MF 732 Cdw; i-SENSYS MF 733 Cdw; i-SENSYS MF 734 Cdw; i-SENSYS MF 735 Cdw; i-SENSYS MF 735 Cdwt; i-SENSYS MF 735 Cx
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
€ 4,15*
ab € 46,88*
€ 60,69*
€ 6,78*
ab € 47,46*
€ 60,86*
2 Tage
97
€ 7,50*
ab € 49,55*
€ 63,34*
3 Tage
87
€ 4,50*
ab € 49,36*
€ 63,43*
Lager 7405
86
€ 1,00*
ab € 58,23*
€ 74,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
1249C002AA
ab € 64,52*
Ähnlich
Canon
1247C002AA
ab € 61,43*
Ähnlich
Canon
1253C002AA
ab € 114,14*
Ähnlich
Canon
1251C002AA
ab € 114,38*
Ähnlich
Canon
1252C002AA
ab € 114,30*
Ähnlich
Canon
1254C002AA
ab € 78,47*
Ähnlich
Canon
1248C002AA
ab € 61,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.