Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 046 H High Capacity Gelb Original Tonerpatrone Bis zu 5.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon 046 H High Capacity Gelb Original Tonerpatrone Bis zu 5.000 Seiten
Canon 046 H High Capacity Gelb Original Tonerpatrone Bis zu 5.000 Seiten
Artikel-Nr.:
     7405B-991171578
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1251C002
EAN/GTIN:
     4549292073935
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Canon 046 H High Capacity Gelb Original Tonerpatrone Bis zu 5.000 Seiten

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Canon 046 H - mit hoher Kapazität - Gelb - Original - Tonerpatrone Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Gelb Patronenleistung: Mit hoher Kapazität Ergiebigkeit: Bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19752 Kompatibel mit: ImageCLASS LBP654Cdw, LBP654Cx, MF731Cdw, MF733Cdw, MF735Cdw, MF735Cx; i-SENSYS LBP653Cdw, LBP654Cx, MF732Cdw, MF734Cdw, MF735Cx

Canon 046 H High Capacity Gelb Original Tonerpatrone Bis zu 5.000 Seiten

Produktbeschreibung:

Canon Toner 046H Gelb 5000 Seiten

Original Verbrauchsmaterial mit hoher Druckqualität
Beeindruckende Reichweite von ca. 5.000 Seiten
Geringe Kosten per Seite
Ideal für Büros mit hohem Druckaufkommen

Diese Gelb Toner–Cartridge mit hoher Reichweite sorgt bei geringeren Seitenkosten für erstklassige Drucke. Mit einer Reichweite von bis zu 5.000 Seiten bietet diese Cartridge ausreichen Kapazität für Ihre Druckanforderungen. Ideal für Büroumgebungen ist der Toner mit den Office–Lasersystemen i–SENSYS MF735Cx, MF734Cdw, MF732Cdw, LBP654Cx und LBP653Cdw kompatibel.

Technische Daten:
Herst.–Teilenr.: 1251C002 · Kurznummer: 046H · Passend für Geräte des Herstellers: Canon · Passend für die Modelle (Drucker): i–SENSYS LBP 653 CDW,i–SENSYS LBP 654 CX,i–SENSYS MF 732 CDW,i–SENSYS MF 734 CDW,i–SENSYS MF 735 CX,LBP 653 DW,LBP 654 CX,MF 735 CX,MF 734 CDW,MF 732 CDW · Seiten–Reichweite (Farbe): 5000 Seiten · Seitenreichweite max.: 5000 Seiten · Tinten–,Toner–, Trommel–Farbe: Gelb · Tinten–,Toner–Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial–Typ: Toner

Hinweis:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.

Technische Details:

Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Gelb
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Patronenleistung
High Capacity
Kapazität
Bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19752
Verschiedenes
Farbkategorie
Gelb
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imageCLASS LBP654Cdw, LBP654Cx, MF731Cdw, MF735Cdw, MF735Cx ¦ Canon i–SENSYS LBP653Cdw, LBP654Cx, MF732Cdw, MF734Cdw, MF735Cx


Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-650 Series; i-SENSYS LBP-653 Cdw; i-SENSYS LBP-654 Cdw; i-SENSYS LBP-654 Cx; i-SENSYS MF 730 Series; i-SENSYS MF 731 Cdw; i-SENSYS MF 732 Cdw; i-SENSYS MF 733 Cdw; i-SENSYS MF 734 Cdw; i-SENSYS MF 735 Cdw; i-SENSYS MF 735 Cdwt; i-SENSYS MF 735 Cx
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,15*
ab € 114,38*
€ 141,47*
€ 3,50*
ab € 115,66*
€ 141,97*
1 Tag
8
€ 7,50*
ab € 115,21*
€ 141,98*
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 115,97*
€ 142,69*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 138,36*
€ 167,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,16*
€ 198,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
1249C002AA
ab € 64,52*
Ähnlich
Canon
1247C002AA
ab € 61,43*
Ähnlich
Canon
1253C002AA
ab € 114,14*
Ähnlich
Canon
1252C002AA
ab € 114,30*
Ähnlich
Canon
1254C002AA
ab € 78,47*
Ähnlich
Canon
1248C002AA
ab € 61,18*
Ähnlich
Canon
1250C002AA
ab € 46,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.