Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine USB-Kabel USB M bis Type B M 2.0 30 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine USB-Kabel USB M bis Type B M 2.0 30 cm Schwarz
InLine USB-Kabel USB M bis Type B M 2.0 30 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991166645
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     34503S
EAN/GTIN:
     4043718120215
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

InLine USB-Kabel USB M bis Type B M 2.0 30 cm Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - USB-Kabel - USB zu USB Typ B - 30 cm Typ: USB-Kabel Länge: 30 cm Anschluss: 4-polig USB Typ A - männlich Stecker (zweites Ende): 4-poliger USB Typ B - männlich Produktzertifizierungen: USB / USB 2.0 Farbe: Schwarz

InLine USB–Kabel USB M bis Type B M 2.0 30 cm Schwarz

Produktbeschreibung:

  • vergoldete Kontakte
  • abwärtskompatibel zum USB1.1 Standard
  • 2xAWG24 2xAWG28

  • Hersteller–Nr.: 34503S
  • EAN Code: 7405–4043717405–8120215
  • Typ: USB 2.0
  • Höhe Verpackung: 0,012 m
  • Verpackung: Retail
  • Variante: Vergoldete Kontakte
  • USB–Spezifikation: USB 2.0
  • UL: Ja
  • UL E–Nummer: E7405–324703
  • Seite B: USB–B Stecker
  • Länge: 0,30 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0003 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20101A
  • Außendurchmesser: 4,5 mm
  • Länge Verpackung: 0,200 m
  • Netto–Gewicht: 0,023 kg
  • Breite Verpackung: 0,140 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Signal: Daten
  • Datenübertragungsrate: 480 Mb/s
  • Betriebstemperatur: 0 – 50 °C
  • Lagertemperatur: –20 – 60 °C
  • vergoldete Kontakte: Ja
  • Gewicht: 0,028 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Seite A: USB–A Stecker

Technische Details:

Allgemein
Typ
USB–Kabel
American Wire Gauge (AWG)
24/28
Beschichteter Stecker
Gold
Länge
30 cm
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
4–polig USB Typ A – männlich
Stecker (zweites Ende)
4–poliger USB Typ B – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0

Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker / b stecker usb 2.0 schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 2,45*
pro Stück
€ 7,14*
ab € 2,65*
€ 4,10*
2 Tage
49
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,75*
€ 11,18*
Lager 7405
1405
pro Stück
€ 1,00*
ab € 10,86*
€ 15,52*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,60*
€ 19,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.