Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Patchkabel Cat6 SSTP/PIMF Kabel 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Patchkabel Cat6 SSTP/PIMF Kabel 50 m
InLine Patchkabel Cat6 SSTP/PIMF Kabel 50 m
Artikel-Nr.:
     7405B-991166128
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76455
EAN/GTIN:
     4043718030156
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

InLine Patchkabel Cat6 SSTP/PIMF Kabel 50 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Patch-Kabel - 50 m - Grau Typ: Patch-Kabel - CAT 6 Technologie: SSTP-Kabel Verdrahtungsschema: T568B Abschirmungsmaterial: Folie und Ummantelung Leistungsmerkmale: Geformt Länge: 50 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Grau

InLine Patchkabel Cat6 SSTP/PIMF Kabel 50 m

Produktbeschreibung:

Twisted–Pair–Netzwerkkabel der Kategorie Cat.6 zur Verbindung von Netzwerk–Komponenten mit RJ45–Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten. Geeignet für Gigabit–Verbindungen (1Gbps) bei einer Frequenz von max. 250Mhz.
  • 2x RJ45 Stecker vergossen
  • Angespritzter Knickschutz und Rastnasenschutz
  • Rot eingefärbter RJ45 Stecker zur schnellen Unterscheidung
  • S/FTP Kabel, Cat.6
  • Aderquerschnitt AWG27 mit Vollkupfer–Litzen
  • Gesamt–Geflechtschirmung und PiMf – Paarweise in Metallfolie (alte Bezeichnung: S–STP PiMf)
  • PVC–Mantel
  • mit Längenangabe auf dem Stecker
  • 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B
  • Gigabit tauglich
  • im POS–tauglichen PE–Beutel mit EAN–Code

  • Hersteller–Nr.: 76455
  • EAN Code: 7405–4043717405–8030156
  • NVP–Wert: 76 %
  • Farbe: Grau
  • Gewicht: 1,555 kg
  • Schirmung: S/FTP (PiMf)
  • Verpackung: Retail
  • Typ: Cat.6
  • Höhe Verpackung: 0,080 m
  • UL: Nein
  • Belegung: 1:1
  • Leitermaterial: CU (Kupfer)
  • Verpackungsvolumen: 0,0072 m³
  • Patchkabel–Kategorie: Cat.6
  • Seite A: RJ45 Stecker gerade
  • Seite B: RJ45 Stecker gerade
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20104A
  • Außendurchmesser: 6,1 mm
  • Datenübertragungsrate: 1 Gb/s
  • Länge Verpackung: 0,300 m
  • Betriebstemperatur: –10 bis +60 °C
  • Netto–Gewicht: 1,486 kg
  • Ursprungsland: China
  • Breite Verpackung: 0,300 m
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544421000
  • Signal: Netzwerk
  • PoE/PoE+/PoE++: Ja
  • Bauweise: Rundkabel
  • Lagertemperatur: –20 bis +70 °C
  • Querschnitt: AWG 27
  • Mantel: PVC
  • Länge: 50 m

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 6
Technologie
SSTP–Kabel
Verdrahtungsschema
T568B
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
27
Leistungsmerkmale
Geformt
Länge
50 m
Farbe
Grau
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich

Weitere Suchbegriffe: inline patchkabel s/ftp cat.6 grau, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 24,11*
€ 32,72*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 28,76*
€ 38,73*
€ 3,50*
ab € 35,31*
€ 47,07*
€ 7,14*
ab € 35,65*
€ 47,51*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 35,85*
€ 47,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.