Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1237430 Herst.-Nr.: 76455 EAN/GTIN: 4043718030156 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Patchkabel Kat6 S-STP/PIMF grau 50.0 m | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 76455 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Patch-Kabel - 50 m | Paketierte Menge | 1 | Typ | Patch-Kabel | Technologie | S-STP/PIMF (Paarweise in Metalfolie)-Kabel | Länge | 50 m | Produktzertifizierungen | EIA/TIA-568B Kategorie 6 | Farbe | Grau | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel | Technologie | S-STP/PIMF (Paarweise in Metalfolie)-Kabel | Länge | 50 m | Farbe | Grau | | | Verschiedenes | | Produktzertifizierungen | EIA/TIA-568B Kategorie 6 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,6 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel | Technologie: | S-STP/PIMF (Paarweise in Metalfolie)-Kabel | Länge: | 50 m | Farbe: | Grau | Produktzertifizierungen: | EIA/TIA-568B Kategorie 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: inline patchkabel s/ftp cat.6 grau, patch kabel, patch-kabel sftp, 76455, inline, patchkabel, s/ftp, grau, sftp, cat6, pimf, rj45stecker, inline®, cat.6, rj45, stecker, cat., 250mhz, kupfer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 23,98* | € 32,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,71* | € 38,81* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 35,13* | € 47,16* | | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 35,43* | € 47,61* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 35,81* | € 47,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|