Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-Tec MySafe Advance Speichergehäuse 6,4 cm 2.5" SATA 6Gb/s 600 MBps USB 3.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
I-Tec MySafe Advance Speichergehäuse 6,4 cm 2.5" SATA 6Gb/s 600 MBps USB 3.0 Schwarz
I-Tec MySafe Advance Speichergehäuse 6,4 cm 2.5" SATA 6Gb/s 600 MBps USB 3.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991164542
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     MYSAFEU313
EAN/GTIN:
     8595611701153
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse

I-Tec MySafe Advance Speichergehäuse 6,4 cm 2.5" SATA 6Gb/s 600 MBps USB 3.0 Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: i-Tec MySafe Advance - Speichergehäuse - SATA 6Gb/s - USB 3.0 Gerätetyp: Speichergehäuse - extern Bustyp: USB 3.0 Farbe: Schwarz Erweiterungseinschübe: 1 x intern - 2.5" (6,4 cm) Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: 2.5" (6,4 cm) Schnittstelle: SATA 6Gb/s Datenübertragungsrate: 600 MBps Unterstützte Geräte: Festplatte, Solid State-Laufwerk Systemanforderungen: Apple MacOS X, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1 (64 bits), Windows 10 (64-bit), Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,4 cm x 13 cm x 1,6 cm Gewicht: 60 g

I–Tec MySafe Advance Speichergehäuse 6,4 cm 2.5" SATA 6Gb/s 600 MBps USB 3.0 Schwarz

Produktbeschreibung:

Advance Series steht für unsere Premiumzubehörprodukte. Diese vereinen Spitzentechnologie mit innovativem Design und exklusiver Verpackung.

i–tec MySafe USB 3.0 Easy ist ein externes Gehäuse für den Anschluss von 2.5" SATA Festplatten aller Kapazitäten an Ihren PC, Ihr Notebook, TV oder anderen Multimediageräten mit Hilfe von USB Schnittstelle, worüber es zugleich auch versorgt wird. Das Gehäuse ist auch für Datenübertragung vom beschädigten Notebook geeignet. Der Anschluss über USB 3.0 bietet eine schnelle und einfache Datenübertragung (bis zu 5 Gbps). Zur Selbstverständlichkeit gehört die rückwärtige Kompatibilität zu USB 2.0.

Die Bedienung ist sehr einfach, die Festplatte ist nur in das Gehäuse einzulegen und beim ersten Anschluss an Computer werden die Treiber automatisch installiert. Für einen schnellen Festplattenanschluss kann nur der selbständige Adapter des externen Gehäuses verwendet werden oder die Festplatte kann in der mitgelieferten Plastikbox transportiert werden.

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0,15 m
Paketgewicht
75 g
Gewicht
60 g
Höhe
16 mm
Breite
130 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Verpackungsbreite
192 mm
Tiefe
74 mm
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2,5 Zoll
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen
Serial ATA,Serial ATA II,Serial ATA III
Unterstütze Datenträgerhöhe
9,5 mm
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Außenhülle
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug & Play
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED–Anzeigen
Ja
Produkttyp
HDD / SSD–Gehäuse
Leistung
Energiequelle
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Integriertes USB–Kabel
Ja
USB–Anschluss Geschlecht
Männlich
USB–Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Konnektivität
Ja
USB–Stecker
USB Typ–A
Systemanforderung
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Ja

Weitere Suchbegriffe: 2,5" sata festplattengehäuse usb 3.0, externe festplattengehäuse, externe festplattengehäuse sata, Zubehör, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 8,91*
3 Tage
22
€ 4,90*
ab € 7,13*
€ 10,23*
8 Tage
40
€ 5,00*
ab € 7,29*
€ 10,45*
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 9,75*
€ 13,53*
Lager 7405
21
€ 1,00*
ab € 12,87*
€ 17,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
MYSAFEU312
ab € 6,68*
Zubehör
i-tec
MYSAFEU314
ab € 6,24*
Zubehör
i-tec
MYSAFEM2
ab € 7,96*
Zubehör
i-tec
C31MYSAFEU313
ab € 8,11*
Zubehör
i-tec
MYSAFE35U401
ab € 15,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.