Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel 1400 IP VoIP-Telefon SIP Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auerswald COMfortel 1400 IP VoIP-Telefon SIP Schwarz
Auerswald COMfortel 1400 IP VoIP-Telefon SIP Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991162845
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90071
EAN/GTIN:
     4019377900710
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
ISDN Telefon
Telefon-ISDN

Auerswald COMfortel 1400 IP VoIP-Telefon SIP Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Auerswald COMfortel 1400 IP - VoIP-Telefon Produkttyp: VoIP-Telefon Kompatible Plattformen: Auerswald COMpact 5010 VoIP, Auerswald COMmander Basic.2, Auerswald COMmander Business, Auerswald COMpact 3000 analog, Auerswald COMpact 3000 ISDN, Auerswald COMpact 3000 VoIP, Auerswald COMpact 5020 VoIP, Auerswald COMmander Basic.2 19", Auerswald COMmander Business 19", Auerswald COMmander 6000, Auerswald COMmander 6000R, Auerswald COMmander 6000RX Hauptmerkmale: Integrierter Ethernet-Switch VoIP-Protokolle: SIP Voice Codecs: G.722, G.711u, G.711a Freisprecheinrichtung: Ja Anrufservices: Voice Mail, Caller-ID Anzeige: LCD-Anzeige - Farbe - Ja Anzeigefunktionen: LCD-Touchscreen, Hintergrundbild Anz. Netzwerkanschlüsse: 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX Gehäusefarbe: Schwarz

Auerswald COMfortel 1400 IP VoIP–Telefon SIP Schwarz

Produktbeschreibung:

Auerswald COMfortel 1400IP

8,9 cm (3.5") großes Touch–Farbdisplay
Neigungswinkel des Telefons verstellbar
Speicher: Micro SD–/SDHC–Karte (bis 8 GB empfohlen)
Anrufbeantworter optional

Das COMfortel 1400 IP zwingt Sie nicht zu einer Systementscheidung, denn es ist ein echtes hybrides VoIP–Telefon. Es ist sowohl als Systemtelefon an einer IP–TK–Anlage von Auerswald als auch als Standard–SIP–Telefon an einer Soft–PBX oder IP–Centrex–Lösung verschiedener Hersteller und Provider einsetzbar. Egal für welche Lösung Sie sich entscheiden, das COMfortel 1400 IP passt einfach immer dazu.

Das COMfortel 1400 IP lässt sich über Tasten und Steuerkreuz, aber auch wie ein Smartphone über die Touchfunktion des 3,5 Zoll großen Displays bedienen. Es verfügt über zehn programmierbare Tasten mit eingebauten Status–LEDs, auf die Anlagen–, Zielwahl– und SIP–Funktionen gelegt werden können.

In der täglichen Nutzung überzeugt das COMfortel 1400 IP durch hervorragende, breitbandige Sprachqualität (HD Voice). Es bietet sogar dann eine spürbar verbesserte Sprachverständlichkeit, wenn der Kommunikationspartner nur über ein herkömmliches Telefon mit schmalbandiger Sprachcodierung verfügt ? eine echte Innovation* in diesem Produktbereich.

Nach optionaler Funktionsfreischaltung über das Auerswald Upgrade–Center lassen sich E–Mails sowie Kalender– und Kontaktdaten einfach via Push–Dienst von Ihrem Google?–Account, aus der TelekomCloud, der Apple® iCloud oder von einem Microsoft® Exchange–Konto synchronisieren.

Auch der integrierte Anrufbeantworter und die Unterstützung für IP–Kameras sind einfach zum kleinen Tarif freizuschalten. Für den Anschluss von Standard–Headsets bietet das COMfortel 1400 IP eine separate Schnittstelle. Eine oben in der Displayhaube integrierte LED signalisiert Anrufe und Nachrichten in der Voicemailbox.

Sogar die Möglichkeit zur Wandmontage hat dieses vielseitig begabte Telefon: Einfach die Gehäusefüße, mit denen bei Aufstellung als Tischgerät die Neigung verstellt wird, entfernen, und schon kann das COMfortel 1400 IP senkrecht montiert werden.

Ausstattung:
IP–Merkmale:

100 Accounts, teilbar für 10 Provider, max. 1 Account als Auerswald Systemtelefon · Busy Lamp Field (BLF)
Datum und Uhrzeit via NTP · Digest Authentifizierung (MD5) · Einfache Einbindung als außen liegende Nebenstelle über das Internet · Hohe Sprachqualität durch Echo Cancellation und Comfort Noise Generation (CNG) · Integrierter HTTP–/HTTPS–Webserver · Integrierter VPN–Client · Masseninstallation über Provisioning–Server (HTTP, HTTPS und TFTP) · Priorisierung der Sprachpakete (Diff Serv) · SIP konform nach RFC 3261 · Stromversorgung über Ethernet (PoE ? Power over Ethernet) · STUN (UDP over NAT) · Tonwahl während des Gespräches nach RFC 2833 · Transport Layer Security (TLS) · Unterstützung von IP–Kameras1
Verschlüsselte Übertragung der Sprachdaten (SRTP) nach RFC 3711 und RFC 4568 · Verschlüsselte Zeichengabe (SIPS) nach RFC 3261 · VLAN–Unterstützung nach IEEE 802.1q · VoIP–Codec G.722 · (Wideband) mit unterstützender Hardware, z. B. COMpact 3000, Asterisk– oder IP–Centrex–Lösungen · VoIP–Codecs G.711?–Law/a–Law und iLBC · VoIP–Codec–Preselection.

AndroidTM–Betriebssystem:

Alphanummerische Android–Tastatur über das Touch–Display · Einfache Individualisierung mittels zugekaufter oder selbst geschriebener Apps · Einfache Synchronisierung1 inkl. Push von Kalender– und Kontaktdaten sowie E–Mails mit Microsoft® Exchange, Google? Diensten, der Apple® iCloud und der TelekomCloud ·
Innovatives Bedienkonzept mit Touch und Tasten.

System– und Komfortmerkmale:

Anzeige von Rufnummern (CLIP) und Namen (CNIP) aus dem lokalen und zentralen Telefonbuch der Auerswald Telefonanlage · Automatische Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Helligkeit und Einschaltzeit · HD Voice–Qualität im Hörer– und Freisprechbetrieb · Individuelle Hintergrundbilder und Klingeltöne ladbar ·
Klingel–, Hörer– und Freisprechlautstärke getrennt einstellbar · Künstliche Sprach–Bandbreitenerweiterung für konsistent verbesserte Sprachqualität und –verständlichkeit · Mikrofonstummschaltung · Neigungswinkel des Telefons in 3 Stufen verstellbar · Online–Namenssuche (Rückwärtssuche), mit IP–TK–Anlagen · Programmierbare Funktionstasten (10), 2 Ebenen · Stromsparfunktion · Telefonbuch, 10.000 Einträge lokal im Telefon · Telefonschloss, Notrufe weiterhin möglich · Tisch– und Wandmontage · Zugriff auf das zentrale Telefonbuch der Auerswald Telefonanlage.

Anrufbeantworterfunktion*:

Aktivierung und Nachrichtenweiterleitung aus der Ferne steuerbar · Ansagen (25) und Nachrichten (250) ·
Beste Audioqualität durch unkomprimierte Aufzeichnung · Einfache Aktivierung über die Funktionstasten ·
Gesprächsmitschnitt und Diktierfunktion (Sprachnotiz) · Rufannahme und Ansage abhängig von Ruftyp und Nummer. (*Optionale Funktionsfreischaltung im Auerswald Upgrade–Center erforderlich).

Unterstützte Kommunikations–Plattformen:

COMpact 3000–Serie (keine Systemfunktionen) · COMpact 5010 VoIP, 5020 VoIP
COMpact 5000, 5000R · COMmander 6000, 6000R, 6000RX · COMmander Basic.2, Basic.2 19?
COMmander Business, Business 19? · Asterisk–Lösungen · IP–Centrex–Lösungen, Hosted PBX
Soft–PBX.

Technische Daten:
Anrufbeantworter: Optional · Anzahl Telefonbucheinträge: 10000 · Display–Art: Touch–Farbdisplay · Farbe: Schwarz · Freisprech–Funktion: Ja · Tastaturbeleuchtung: Nein · Telefon–Besonderheiten: Freisprechen,Headsetanschluss · Telefon–Typ (Kategorisierung): Systemtelefon,VoIP

Hinweis:
Bei Verwendung des Produktes in Deutschland hilft Ihnen unser klappt® Meister–Service bei der Installation weiter. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
VoIP–Telefon
Kompatible Plattformen
Auerswald COMpact 5010 VoIP, Auerswald COMmander Basic.2, Auerswald COMmander Business, Auerswald COMpact 3000 analog, Auerswald COMpact 3000 ISDN, Auerswald COMpact 3000 VoIP, Auerswald COMpact 5020 VoIP, Auerswald COMmander Basic.2 19", Auerswald COMmander Business 19", Auerswald COMmander 6000, Auerswald COMmander 6000R, Auerswald COMmander 6000RX
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Telefonmerkmale
Betriebssystem
Google Android
Anrufservices
Voice Mail, Caller–ID
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Freisprecheinrichtung
Ja
Menüvorgang
Ja
Anz. programmierbare Tasten
10
Anzeigen
Anzeige "Neue Nachricht", Anzeige für neuen Anruf
Firmware Upgrade–fähig
Ja
Zusätzliche Funktionen
E–Mail–Client
Zusätzliche Merkmale
Integrierter Webserver, BLF–Statusleuchten
Konferenztelefon
Funktionen
HD Voice
IP–Telefonie
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet–Switch
VoIP
Ja
VoIP–Protokolle
SIP
Voice Codecs
G.722, G.711u, G.711a
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ)
IP–Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Sicherheit
TLS
Power Over Ethernet (PoE)–Unterstützung
Ja
Netzwerkprotokolle
TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, SRTP
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base–T/100Base–TX
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG)
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
10000 Namen und Nummern
Anzeige
Typ
LCD–Anzeige – Farbe
Anzeigestelle
Telefon
Diagonalabmessung
8,9 cm (3.5")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Merkmale
LCD–Touchscreen, Hintergrundbild
Speicher
Unterstützte Flash Memory–Karten
microSDHC, microSD
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
23,3 cm
Tiefe
18,5 cm
Höhe
14,8 cm
Gewicht
1,1 kg

Weitere Suchbegriffe: Systemtelefon, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, systemtelefone auerswald, isdn telefon, Festnetz & IP-Telefonie, Kommunikation
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 143,81*
€ 178,34*
1 Tag
115
€ 2,90*
ab € 147,40*
€ 182,23*
€ 5,00*
ab € 148,31*
€ 182,24*
€ 4,70*
ab € 150,46*
€ 185,43*
Lager 7405
156
€ 1,00*
ab € 165,00*
€ 198,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,55*
€ 236,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,26*
€ 229,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,76*
€ 223,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,38*
€ 214,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,00*
€ 196,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90069
ab € 144,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.