Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 Gigabit Ethernet Lan Adapter mit Port Weiß Netzwerkadapter GigE 1000Base-T weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com USB 3.0 Gigabit Ethernet Lan Adapter mit Port Weiß Netzwerkadapter GigE 1000Base-T weiß
StarTech.com USB 3.0 Gigabit Ethernet Lan Adapter mit Port Weiß Netzwerkadapter GigE 1000Base-T weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-991161725
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB31000SPTW
EAN/GTIN:
     0065030851909
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

StarTech.com USB 3.0 Gigabit Ethernet Lan Adapter mit Port Weiß Netzwerkadapter GigE 1000Base-T weiß

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com USB 3.0 SuperSpeed auf Gigabit Ethernet Lan Adapter mit USB Port - 10/100/1000 RJ45 NIC Netzwerkadapter - St/Bu - Weiß - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet Gerätetyp: Netzwerkadapter Formfaktor: Extern Schnittstellentyp (Bustyp): SuperSpeed USB 3.0 Ports: Gigabit Ethernet Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 3,5 cm x 8,2 cm x 1,7 cm Gewicht: 50 g Verdrahtungstyp: Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T Data Link Protocol: 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE Prozessor: ASIX AX88179 Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x Farbe: Weiß Systemanforderungen: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Linux Kernel 2.6.25 - 4.11.x LTS-Versionen, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS X 10.6 - 10.14

StarTech.com USB 3.0 Gigabit Ethernet Lan Adapter mit Port Weiß Netzwerkadapter GigE 1000Base–T weiß

Produktbeschreibung:

Fügen Sie einem Laptop über einen einzigen USB 3.0–Port einen Gigabit Ethernet–Port und einen USB 3.0–Passthrough–Port hinzu

Mit dem USB 3.0–auf–Gigabit Ethernet–Adapter USB31000SPTW können Sie einem MacBook oder Ultrabook über einen einzigen USB 3.0–Port einen Gigabit–Netzwerk–Port hinzufügen. Der Adapter bietet einen integrierten USB 3.0–Passthrough–Port, durch den der USB–Port zur Verwendung mit anderen Peripheriegeräten verfügbar bleibt. Der RJ45–Port unterstützt 10/100/1000 Mbit/s Ethernet und ist mit den IEEE 802.3i/u/ab–Standards voll kompatibel.

Diese kompakte USB 3.0–NIC ist der ideale LAN–Adapter oder Laptop–Zubehör und nutzt die 5–Gbit/s–Geschwindigkeit von USB 3.0, um volle Gigabit–Bandbreite bereitzustellen. Außerdem ist sie abwärts kompatibel mit USB 2.0–Systemen (Geschwindigkeit durch USB–Bus begrenzt).

Der Adapter unterstützt Funktionen wie IPv4/IPv6 Packet Checksum Offload Engine (COE) und TCP Large Send Offload zur Reduzierung der Last auf Ihrer CPU. Jumbo Frames, Vollduplex–Betrieb mit 802.3x–Datenflusssteuerung und VLAN–Tagging werden ebenfalls unterstützt. Dadurch ist der Adapter ein effizienter USB–Netzwerkadapter mit vollem Funktionsumfang.

The StarTech.com Advantage

– Unterstützung der vollen Gigabit–Bandbreite über eine USB 3.0–Hostverbindung
– Bewahren Sie verfügbare USB 3.0–Ports mit USB–Passthrough auf
– Nehmen Sie den Adapter dank des mobilen Designs mit USB–Stromversorgung überall hin mit

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Gewicht
44 g
Höhe
17 mm
Breite
35 mm
Tiefe
126 mm
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0,155 m
Chipsatz
ASIX – AX88179, VIA/VLI – VL811
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 85 %
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Paketgewicht
132 g
Treiber enthalten
Ja
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
29 mm
Verpackungsbreite
170 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
RoHS–Kompatibel
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlene Nutzung
Notebook
Plug & Play
Ja
Eingebaut
Nein
Netzwerk
Auto MDIX IEEE
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
Maximaler Betriebsabstand
100 m
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Vollduplex
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1
Hostschnittstelle
RJ–45
Schnittstelle
USB
Anzahl der USB–Anschlüsse
1
Übertragungstechnik
Verkabelt
Systemanforderung
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server–Betriebssysteme
Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019
Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,85*
€ 40,21*
Frei Haus
ab € 32,97*
€ 44,17*
€ 8,95*
ab € 36,22*
€ 49,92*
10 Tage
14
€ 5,00*
ab € 38,91*
€ 51,90*
Lager 7405
14
€ 1,00*
ab € 39,45*
€ 52,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.