Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1862773 Herst.-Nr.: USB31000SPTW EAN/GTIN: 0065030851909 |
| |
|
| | |
| USB-Standard = USB 3.0 Anzahl der Anschlüsse = 1 Netzwerkgeschwindigkeit = 10/100/1000Mbit/s Stecker A = USB A Stecker B = RJ45 Wake-On-LAN = Nein
USB-3.0-Ethernet-Adapter USB31000SPTW Der USB-3.0-auf-Gigabit-Ethernet-Adapter USB31000SPTW ermöglicht das Hinzufügen eines Gigabit-Netzwerkanschlusses zu Ihrem Macbook ® - oder Ultrabook ® -Computer über einen USB-3.0-Anschluss und verfügt über einen integrierten USB-3.0-Durchgangsanschluss, der Ihren USB-Anschluss für den Einsatz mit anderen Peripheriegeräten verfügbar hält. Der RJ45-Anschluss unterstützt 10/100/1000 Mbit/s Ethernet und ist vollständig kompatibel mit IEEE 802.3i/u/ab-Standards. Dieser kompakte USB 3.0-NIC ist ein idealer Ersatz für LAN-Adapter oder Laptop-Zubehör und nutzt die 5 Gbit/s-Geschwindigkeit von USB 3.0, um volle Gigabit-Bandbreite zu bieten, und bietet auch Abwärtskompatibilität mit USB 2.0-Systemen (Geschwindigkeit durch USB-Bus begrenzt). Der Adapter unterstützt Funktionen wie IPv4/IPv6 Packet Checksum Offload Engine (COE) und TCP Large Send-Offload, um die Last auf Ihrer CPU zu reduzieren. Jumbo Frames, Vollduplexbetrieb mit 802.3x-Flusskontrolle und VLAN-Tagging werden ebenfalls unterstützt, was dies zu einem effizienten und voll ausgestatteten USB-Netzwerkadapter macht. Angeboten von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support. Eigenschaften und Vorteile: • Gigabit-Ethernet-Anschluss über eine USB-3.0-/2.0-Verbindung • Integrierter USB 3.0 Pass-Through-Anschluss • Kompatibel mit IEEE 802.3, 802.3u und 802.3ab (10Base-T, 100Base-TX und 1000Base-T) • Crossover-Erkennung und Verstärker Automatische Korrektur (Auto MDIX) • Unterstützt IEEE-802.1Q-VLAN-Tagging • Bis zu 4K Jumbo Frame-Unterstützung • Unterstützt Prüfsummen-Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) und Verschiebung großer Sendungen • Optimale Mobilität durch ein kompaktes, leichtes Design • Volle Gigabit-Bandbreitenunterstützung über eine USB 3.0-Host-Verbindung • Freihalten der verfügbaren USB-3.0-Anschlüsse mittels USB-Durchleitung • Ziehen Sie den Adapter mit einem tragbaren USB-betriebenen Design überall hin Anwendungen • Hinzufügen von Gigabit-Ethernet-Funktionen zu einem Desktop-PC oder Laptop • Ersatz für einen ausgefallenen integrierten Gigabit-Ethernet-Anschluss an einem Laptop Was ist enthalten? • USB-3.0-Netzwerkadapter • Treiber-CD • Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | USB-Standard: | USB 3.0 | Anzahl der Anschlüsse: | 1 | Netzwerkgeschwindigkeit: | 10/100/1000Mbit/s | Stecker A: | USB A | Stecker B: | RJ45 | Wake-On-LAN: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB Hub, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, Western stecker, Westernstecker, usb ethernet adapter usb 3.0, usb ethernet adapter, startech usb ethernet adapter, 1862773, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB-Netzwerkadapter, StarTech.com, USB31000SPTW, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, USB Network Adapters |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,85* | € 40,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 32,97* | € 44,17* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 36,22* | € 49,92* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 38,91* | € 51,90* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 39,45* | € 52,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|