Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-991161692 Herst.-Nr.: PCI1PEX1 EAN/GTIN: 0065030837835 |
| |
|
| | |
| StarTech.com PCI auf Express Adapter zu PCIe Karte x1-zu-PCI-Steckplatzadapter Artikeldetails: - Produktbeschreibung: StarTech.com PCI auf PCI Express Adapter - PCI zu PCIe Karte - PCIe x1-zu-PCI-Steckplatzadapter Produkttyp: PCIe x1-zu-PCI-Steckplatzadapter Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6 cm x 13,5 cm x 2 cm Gewicht: 27 g Systemanforderungen: Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
StarTech.com PCI auf Express Adapter zu PCIe Karte x1–zu–PCI–Steckplatzadapter Produktbeschreibung: Bauen Sie Halbhöhen–/Low–Profile x1 PCI Express–Schnittstellenkarten in einen standardmäßigen PCI–Erweiterungssteckplatz ein. - Ein innovatives Slotblech–Design adaptiert und sichert das bestehende Low–Profile–/Halbhöhen–Slotblech der PCI–Karte.
- Entspricht den Spezifikationen von PCI Revision 2.3 mit bis zu 133 Mbit/s der verfügbaren Bandbreite.
- Mit LP4–Stromstecker für PCI–Karten mit Universalspannung (3,3 V/5 V).
- Entspricht den Spezifikationen für PCI–auf–PCIe–Brückenarchitektur Revision 1.2.
- Keine Treiber– oder Softwareinstallation nötig.
Mit dem PCI–auf–PCI Express–Adapter PCI1PEX1 können Sie Low–Profile–PCIe Erweiterungskarten in einem Server–/Desktop–Hauptplatine PCI–Steckplatz verwenden. Der Adapter wird über den 32–Bit PCI–Steckplatz verbunden und bietet so einen Low–Profile–PCIe–Steckplatz an seiner Stelle. Mitgeliefert wird auch ein Standard–Slotblech für den Einbau in größere Server– oder Desktop–Erweiterungssteckplätze, die auch Karten in Standardgröße aufnehmen können. Der PCI–auf–PCI Express–Adapter bietet ein innovatives Slotblech–Design, die die Low–Profile–PCI Express–Karte sicher im konvertierten Steckplatz hält. Eine vielseitige und wirtschaftliche Lösung für die Erweiterung der Möglichkeiten von älteren PCI–Hauptplatinen oder die Verwendung von Low–Profile–PCI Express–Karten, zu denen es kein PCI–Pendant gibt. Technische Details: Anschlüsse und Schnittstellen Leistung Chipsatz Pericom PI7C9X111SLBFDE Design Betriebsbedingungen Temperaturbereich in Betrieb 0 – 85 °C Temperaturbereich bei Lagerung –10 – 95 °C Luftfeuchtigkeit in Betrieb 0 – 95% Gewicht & Abmessungen Weitere Spezifikationen Übertragungstechnik Verkabelt Kompatible Betriebssysteme Windows 2000, XP(32/64bit), Server 2003(32/64bit), Vista(32/64bit), 7(32/64bit), Server 2008 R2\\nLinux |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittstellenkarten, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 37,13* | € 50,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,51* | € 53,65* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 41,00* | € 57,27* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 43,81* | € 59,20* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 48,94* | € 65,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|