Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com PCI auf PCI Express Adapter - PCI zu PCIe Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com PCI auf PCI Express Adapter - PCI zu PCIe Karte
StarTech.com PCI auf PCI Express Adapter - PCI zu PCIe Karte
StarTech.com PCI auf PCI Express Adapter - PCI zu PCIe Karte
StarTech.com PCI auf PCI Express Adapter - PCI zu PCIe Karte
StarTech.com PCI auf PCI Express Adapter - PCI zu PCIe Karte
StarTech.com PCI auf PCI Express Adapter - PCI zu PCIe Karte
Artikel-Nr.:
     C1880-PCI1PEX1
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PCI1PEX1
EAN/GTIN:
     0065030837835
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
startech festplatten adapter
festplatten adapter
Bauen Sie Halbhöhen-/Low-Profile x1 PCI Express-Schnittstellenkarten in einen standardmäßigen PCI-Erweiterungssteckplatz ein.

Mit dem PCI-auf-PCI Express-Adapter PCI1PEX1 können Sie Low-Profile-PCIe Erweiterungskarten in einem Server-/Desktop-Hauptplatine PCI-Steckplatz verwenden. Der Adapter wird über den 32-Bit PCI-Steckplatz verbunden und bietet so einen Low-Profile-PCIe-Steckplatz an seiner Stelle. Mitgeliefert wird auch ein Standard-Slotblech für den Einbau in größere Server- oder Desktop-Erweiterungssteckplätze, die auch Karten in Standardgröße aufnehmen können.

Der PCI-auf-PCI Express-Adapter bietet ein innovatives Slotblech-Design, die die Low-Profile-PCI Express-Karte sicher im konvertierten Steckplatz hält. Eine vielseitige und wirtschaftliche Lösung für die Erweiterung der Möglichkeiten von älteren PCI-Hauptplatinen oder die Verwendung von Low-Profile-PCI Express-Karten, zu denen es kein PCI-Pendant gibt.

The StarTech.com Advantage

- Das einzigartige Slotblech-Design ermöglicht die Verwendung von Low-Profile-/Halbhöhen-PCI Express-Karten in einem standardmäßigen PCI-Erweiterungssteckplatz.
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl:
1
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
173 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
102 g
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Hostschnittstelle:
PCI
Ausgangsschnittstelle:
PCIe
Erweiterungskarte Standard:
PCI 2.3
Breite:
60 mm
Tiefe:
135 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
32 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Chipsatz:
Pericom - PI7C9X111SL
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.