Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1887614 Herst.-Nr.: PCI1PEX1 EAN/GTIN: 0065030837835 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | StarTech.com PCI auf PCI Express Adapter - PCI zu PCIe Karte - PCIe x1-zu-PCI-Steckplatzadapter | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | StarTech.com | Hersteller Art. Nr. | PCI1PEX1 | EAN/UPC | 0065030837835 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | StarTech.com PCI auf PCI Express Adapter - PCI zu PCIe Karte - PCIe x1-zu-PCI-Steckplatzadapter | Produkttyp | PCIe x1-zu-PCI-Steckplatzadapter | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 6 cm x 13.5 cm x 2 cm | Gewicht | 27 g | Systemanforderungen | Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | PCIe x1-zu-PCI-Steckplatzadapter | Breite | 6 cm | Tiefe | 13.5 cm | Höhe | 2 cm | Gewicht | 27 g | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | FCC, RoHS | | | Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | PCIe x1-zu-PCI-Steckplatzadapter | Breite: | 6 cm | Tiefe: | 13.5 cm | Höhe: | 2 cm | Kennzeichnung: | FCC, RoHS | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pcie, adapter, startech, express, karte, pci1pex1, x1zupcisteckplatzadapter, steckplatzadapter, startech.com, pcisteckplatz, startechcom, steckplatz, .com, pciaufpci, expressadapter, können, lowprofilepcie, erweiterungskarten, einem, server/desktophauptplatine, verwenden., wird, über, 32bit, verbunden, bietet |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 37,22* | € 50,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,58* | € 53,54* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 41,07* | € 57,12* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 43,56* | € 58,96* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 49,05* | € 65,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|