Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 1 Schwarz Farbband für M 160 163 164 180 182 183 190 191 192


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson 1 Schwarz Farbband für M 160 163 164 180 182 183 190 191 192
Epson 1 Schwarz Farbband für M 160 163 164 180 182 183 190 191 192
Artikel-Nr.:
     7405B-991132767
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C43S015354
EAN/GTIN:
     4548056142054
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kassen-Farbband
Kassenfarbband

Epson 1 Schwarz Farbband für M 160 163 164 180 182 183 190 191 192

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson ERC 09B - 1 - Schwarz - Farbband Produkttyp: Farbband Drucktechnologie: Nadel Druckfarbe: Schwarz Enthaltene Menge: 1 Kompatibel mit: M 160, 180, 190, 195

Epson 1 Schwarz Farbband für M 160 163 164 180 182 183 190 191 192

Produktbeschreibung:

In der Welt der Informationstechnologie gibt es einige großen Namen, die weltweit Standards gesetzt und innovative Entwicklungen vorangetrieben haben. Epson gehört dazu und ist mittlerweile ein führender Anbieter von einem vielfältigen Produktsortiment und Lösungen aus den Bereichen Druck und digitale Bildverarbeitung. Hinter den qualitativ hochwertigen und optimal aufeinander abgestimmten In– und Output–Geräten von Epson steht eine Menge innovativer Technologie. Epson überzeugt immer und überall. Durch höchste Qualität und Zuverlässigkeit im Einsatz. Kein Wunder, dass immer mehr Kunden zufrieden sind und Epson professionell einsetzen.

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Menge je Palette
4000 Stück(e)
Mindest Bestellungsanzahl
200 Stück(e)
Technische Details
Menge pro Palettenlage
1000 Stück(e)
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsinformation
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Verpackungsbreite
80 mm
Funktionen
Ursprungsland
China
Leistung
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Epson M–160/163/164/ 180/182/183/185/190/191/192/195
Farbe
Nein


Kompatible Geräte:
Brandt:
1100 Coin Sorter; 1209 Coin Sorter; 2790 Journal; 2791 Journal; 2792 Journal; 2793 Journal; 2794 Journal; Mach 7 Coin Sorter
Micronic:
445 AA
Epson:
160; 160 Series; 161; 163; 164; 180; 181; 182; 183; 185; 190; 190 Series; 195; EHT 10; EHT 20; ERC 07; ERC 09; ERC 80; HX 20; HX 40; M 161; M 163; M 164; M 182; M 183; M 185; M 190; M 195; MP 130; MP 150 K; MX 160
Olivetti:
ECR 2400; ECR 2450 EU; ECR 2450 Euro; ECR 4000
Datamega:
DPN 150-16; DPN 2236-40; DPN 2250-24; DPN 2250-30; DPN 230; DPN 230 Series; DPN 233; DPN 234; DPN 236; DPN 250 Series; DPN 250-24; DPN 250-32; DPN 250-40; DPN 280-40
Melag:
MELAprint 40; MELAprint 42
Fujitsu General:
G 1800
Trintech:
2400
Omron:
C.A.T. 110; POS 50
Hedman:
E 1000 Journal; E 2002 Journal; M 100 Journal; M 101 Journal; M 102 Journal; M 103 Journal; M 104 Journal; M 105 Journal; M 106 Journal
MAX Electronics:
RE 4100; RE 4100 Series; RE 4100-10; RE 4100-6
Canon:
F P 10; F PX 10
Sumitronics:
ECR 200; ECR 3000
Diebold:
1042
Standard Register:
TE 1800; TE 1800 Series; TE 1806; TE 1807
Systex:
PW 1000
Wincor-Nixdorf:
ECT 9724; GC 3080; M 180
Nikko:
NK 200 MF; NK 5200
Fortronics:
F 85
Panasonic:
JT PR 70
Telxon:
MP 24; MP 730; POS 5000
Casio:
ERC 22
Sigma:
CR 810 Alpha
Norand:
NP 20
Verifone:
Trans 420; Tranz 420; Tranz 460
BMC:
CR 180
Printer Products:
S 200
Nestle:
Elektr. Abgasmessgeraet
General Teknika:
G 1800
Weitere Suchbegriffe: Registrierkassen-Farbband, Nylonband, epson kassenfarbband, registrierkassen farbband, Tinten & Toner, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 0,92*
€ 1,31*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,31*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,93*
€ 1,32*
3 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 0,92*
€ 1,32*
Lager 7405
1216
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 7,79*
€ 10,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C41D161161
ab € 24,08*
Zubehör
Epson
C41D015001
ab € 24,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.