Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tinte schwarz 7.4ml Tintenpatrone Schwarz 7,4 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Tinte schwarz 7.4ml Tintenpatrone Schwarz 7,4 ml
Epson Tinte schwarz 7.4ml Tintenpatrone Schwarz 7,4 ml
Artikel-Nr.:
     7405B-991128424
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T07114012
EAN/GTIN:
     8715946622989
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Epson Tinte schwarz 7.4ml Tintenpatrone Schwarz 7,4 ml

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson T0711 - Schwarz - original - Tintenpatrone Produkttyp: Tintenpatrone Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Schwarz Patronenmerkmale: Epson DURABrite Ultra Ergiebigkeit: Bis zu 235 Seiten Kompatibel mit: Stylus D120, D92, DX4050, DX4400, DX4450, DX5000, DX5050, DX6000, DX6050, DX7000, DX7400, DX7450, DX8400, DX8450, DX9400, S20, S21, SX100, SX105, SX110, SX115, SX200, SX205, SX210, SX215, SX218, SX400, SX405, SX410, SX415, SX510, SX515, SX600, SX610; Stylus Office B40, BX300, BX310, BX600, BX610

Epson Tinte schwarz 7.4ml Tintenpatrone Schwarz 7,4 ml

Produktbeschreibung:

Herst.–Teilenr.: C13T7405–07114012 · Inhalt: 1 St. · Kurznummer: T0711 · Passend für Geräte des Herstellers: Epson · Passend für die Modelle: Stylus D 120, Stylus D 120 LAN, Stylus D 78, Stylus D 92, Stylus DX 4000, Stylus DX 4050, Stylus DX 4400, Stylus DX 4450, Stylus DX 5000, Stylus DX 5050, Stylus DX 6000, Stylus DX 6050, Stylus DX 7000 F, Stylus DX 7400, Stylus DX 7450, Stylus DX 8400, Stylus DX 8450, Stylus DX 9400 F, Stylus DX 9400 F WiFi, Stylus Office B 40 W, Stylus Office BX 300 F, Stylus Office BX 600 FW, Stylus Office BX 610 FW, Stylus S 20, Stylus S 21, Stylus SX 100, Stylus SX 105, Stylus SX 115, Stylus SX 200, Stylus SX 205, Stylus SX 210, Stylus SX 215, Stylus SX 218, Stylus SX 400, Stylus SX 405, Stylus SX 405 WiFi, Stylus SX 410, Stylus SX 415, Stylus SX 417, Stylus SX 510 W, Stylus SX 600 FW, Stylus SX 610 FW · Produkt–Art: Tinte · Tinten–,Toner–, Trommel–Farbe: Schwarz · Tinten–,Toner–Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial–Typ: Druckerpatrone

Technische Details:

Merkmale
Typ
Original
Black ink type
Tinte auf Pigmentbasis
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus D120, D92, DX4050, DX4400, DX4450, DX5000, DX5050, DX6000, DX6050, DX7000, DX7400, DX7450, DX8400, DX8450, DX9400, S20, S21, SX100, SX105, SX110, SX115, SX200, SX205, SX210, SX215, SX218, SX400, SX405, SX410, SX415, SX510, SX515, SX600, SX610; Stylus Office B40, BX300, BX310, BX600, BX610
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
7,4 ml
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Logistische Daten
Palettenbreite
80 cm
Palettenlänge
120 cm
Palettenhöhe
15 cm
Menge pro Palette
3400 Stück(e)
Breite des Versandkartons
10,2 cm
Länge des Versandkartons
26 cm
Höhe des Versandkartons
14,6 cm
Menge pro Versandkarton
10 Stück(e)
Anzahl pro Palette (UK)
3400 Stück(e)
Menge pro Palettenlage
340 Stück(e)
Anzahl pro Palettenlage (UK)
340 Stück(e)
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
26 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
45 g
Verpackungsart
Sichtverpackung


Kompatible Geräte:
Epson:
Stylus D 120; Stylus D 78; Stylus D 92; Stylus DX 4000; Stylus DX 4000 Series; Stylus DX 4050; Stylus DX 4400; Stylus DX 4400 Series; Stylus DX 4450; Stylus DX 5000; Stylus DX 5000 Series; Stylus DX 5050; Stylus DX 5500; Stylus DX 6000; Stylus DX 6000 Series; Stylus DX 6050; Stylus DX 7000 F; Stylus DX 7400; Stylus DX 7400 Series; Stylus DX 7450; Stylus DX 8400; Stylus DX 8400 Series; Stylus DX 8450; Stylus DX 9200; Stylus DX 9400 F; Stylus Office B 40 W; Stylus Office BX 300 F; Stylus Office BX 310 FN; Stylus Office BX 510 W; Stylus Office BX 600 FW; Stylus Office BX 610 FW; Stylus S 20; Stylus S 21; Stylus SX 100; Stylus SX 100 Series; Stylus SX 105; Stylus SX 110; Stylus SX 115; Stylus SX 200; Stylus SX 200 Series; Stylus SX 205; Stylus SX 210; Stylus SX 210 Series; Stylus SX 215; Stylus SX 218; Stylus SX 400; Stylus SX 400 Series; Stylus SX 400 WiFi; Stylus SX 405; Stylus SX 405 WiFi; Stylus SX 410; Stylus SX 415; Stylus SX 417; Stylus SX 510 Series; Stylus SX 510 W; Stylus SX 515 W; Stylus SX 600 FW; Stylus SX 610 FW
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,15*
ab € 9,32*
€ 12,88*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 9,48*
€ 12,99*
2 Tage
100
€ 4,50*
ab € 9,93*
€ 13,67*
€ 5,95*
ab € 10,03*
€ 13,70*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 17,81*
€ 23,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T071240
ab € 9,80*
Zubehör
Epson
C13T07154012
ab € 37,38*
Zubehör
Epson
C13T07134012
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.