Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB VGA KVM 2-in-1 Kabel für Switch Tastatur- / Video- / Maus- / USB-Kabel HD-15 Type B M bis 1.8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com USB VGA KVM 2-in-1 Kabel für Switch Tastatur- / Video- / Maus- / USB-Kabel HD-15 Type B M bis 1.8 m
StarTech.com USB VGA KVM 2-in-1 Kabel für Switch Tastatur- / Video- / Maus- / USB-Kabel HD-15 Type B M bis 1.8 m
Artikel-Nr.:
     7405B-991121219
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SVUSB2N1_6
EAN/GTIN:
     0065030788632
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

StarTech.com USB VGA KVM 2-in-1 Kabel für Switch Tastatur- / Video- / Maus- / USB-Kabel HD-15 Type B M bis 1.8 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com KVM Kabel USB VGA für KVM Switch 1,8m - Kabelsatz für KVM Umschalter 2x USB A/B Stecker 2x VGA Stecker- Octopuskabel - Tastatur- / Video- / Maus- / USB-Kabel - 1.8 m Typ: Tastatur- / Video- / Maus- / USB-Kabel Länge: 1.8 m Anschlüsse: 4-poliger USB Typ B - männlich ¦ 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich Stecker (zweites Ende): 4-polig USB Typ A - männlich ¦ 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich Entwickelt für: P/N: RKCOND17HD, SV231USBGB, SV231USBLC, SV431, SV431H, SV431USB, SV431USBAE, SV431USBAEGB, SV431USBDDM

StarTech.com USB VGA KVM 2–in–1 Kabel für Switch Tastatur– / Video– / Maus– / USB–Kabel HD–15 Type B M bis 1.8 m P/N: SV431USBAEGB SV431USBAE SV231USBAGB SV431USBA SV231USBA SV431HGB SV431USBGB SV231USBGB SV231USB

Produktbeschreibung:


Schließen Sie Computer mit VGA und USB mit einem einzigen Kabel an einen KVM–Switch an

Die Serie der universellen USB KVM–Switch–Kabel von StarTech.com verhindert Kabelsalat und halten Ihren Arbeitsplatz in Ordnung, während sie mit Ihrem StarView– oder einem anderen KVM–Switch von StarTech.com für hervorragende Leistung sorgen.

Dieses 1,8 m lange 2–in–1 USB und VGA KVM–Switch–Kabel ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und wurde von Experten entwickelt, um kristallklare Bildqualität und dauerhafte Leistung zu gewährleisten. So wie alle Kabel von StarTech.com wird dieses Produkt mit einer lebenslangen Garantie geliefert. Es funktioniert mit folgenden Modellen: Aten (CS102U, CS104U), Belkin (F1DN102U, F1DN104U, F1DN108U), TrippLite (B006–004–R), ""Cables to go"" (35555, 35566, 35554, 52064) und IOGear (GCS102U, GCS104U). Kompatible StarTech.com KVMs finden Sie im Zubehörbereich.

The StarTech.com Advantage

– Das einzigartige Design reduziert die Anzahl der erforderlichen Kabel.
– Mit lebenslanger StarTech.com–Garantie.

Technische Details:

Funktionen
Kabellänge
1,8 m
Gewicht
400 g
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Konsolen–Port
USB
Video Porttyp
VGA
Anschluss 1
USB A + VGA
Anschluss 2
USB B + VGA
Geschlecht
Männlich/weiblich
Verpackungsinformation
Verpackungshöhe
270 mm
Verpackungslänge
5,59 mm
Verpackungsbreite
26 mm
Weitere Spezifikationen
Verpackungstiefe
142 mm

Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, startech kvm kabel, kvm kabel, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8,08*
€ 11,57*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,22*
€ 11,76*
2 Tage
16
€ 4,50*
ab € 8,61*
€ 12,09*
9 Tage
86
€ 5,00*
ab € 9,49*
€ 13,35*
Lager 7405
90
€ 1,00*
ab € 14,76*
€ 20,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.